Produits
Marques
Solutions
Marchés
Centre d'expertise
À propos d'ERIKS
Service client
BE - français
Accueil
Pinceau à goudronner 40mm + éc...
Pinceau à goudronner 40mm + écrou / boulon
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
Spécifications partagées
Afficher uniquement en stock
Mesure [mm]
40
1
400
1
50
1
Modèle
Guipon
2
Poigné de guipon
1
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
3
of
Pinceau à goudronner 40mm + écrou / boulon
Produit
Mesure [mm]
Modèle
Disponible
Prix
hors TVA
Produit
Mesure [mm]
Modèle
Disponible
Prix
hors TVA
Manche de guipon 40cm
400
Poigné de guipon
3,69 €
/
unité
Guipon 40mm
40
Guipon
12,45 €
/
unité
Guipon 50mm
50
Guipon
15,91 €
/
unité
Se connecter