Eriks
BOMA

Couvercle Série: Select Cardboard

Benne à fond ouvrant (manipulable avec une grue), RAL 2000

•    Construction en acier solide avec des parois intérieures lisses
Empilable 3 fois, tenons pour bennes basculantes empilables, chariot-élévateur à fourches (hauteur de passage des fourches de 100 mm)
et grue (avec 4 oeillets à grue Ø 40 mm).
•    Remplissage et vidange faciles
Déverrouillage du clapet au sol possible par tirant depuis le siège.
Le ressort en caoutchouc amortit le rabattage de retour du clapet au sol pendant le processus de vidange.
Le clapet de sol se ferme automatiquement.
Protection contre les chutes involontaires et les ouvertures indésirables du clapet.
•    Surface
Au choix peint, par défaut en RAL 2000 orange ou galvanisé à chaud selon EN ISO 1461.
Pour d'autres options de coloris sans supplément de prix, voir la gamme de coloris (à préciser lors de la commande).
•    Accessoires en option
Couvercle galvanisé correspondant, ouverture en 2 parties, possibilité de commande de parois centrales et de roulettes en option.
4 of Couvercle Série: Select Cardboard
ProduitDisponiblePrixhors TVA