Produits
Marques
Solutions
Marchés
Centre d'expertise
À propos d'ERIKS
Service client
BE - français
Accueil
Armature pour Floculant
Armature pour Floculant
Aperçu du produit (PDF)
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
Afficher uniquement en stock
Largeur [cm]
80
1
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
5
of
Armature pour Floculant
Produit
Largeur [cm]
Disponible
Prix
hors TVA
Produit
Largeur [cm]
Disponible
Prix
hors TVA
Armature 80 cm
80
14,21 €
/
unité
Kader Schaarvlokker
68,42 €
/
unité
Kader Vlokker 40cm
10,32 €
/
unité
Kader Vlokker 60cm
11,88 €
/
unité
Kader Vlokker 100cm
23,14 €
/
unité
Se connecter