Produits
Marques
Solutions
Marchés
Centre d'expertise
À propos d'ERIKS
Service client
BE - français
Accueil
EAS 4 M-FD fil fourré haut all...
EAS 4 M-FD fil fourré haut allié
Fil fourré rutile pour le soudage de l'acier AISI 316L austénitique.
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
Afficher uniquement en stock
Diamètre [mm]
1.2
1
Norme ISO
T 19 12 3 L R M (C) 3
1
Norme AWS
E 316L T 0-4(1)
1
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
1
of
EAS 4 M-FD fil fourré haut allié
Produit
Diamètre [mm]
Norme ISO
Norme AWS
Disponible
Prix
hors TVA
Produit
Diamètre [mm]
Norme ISO
Norme AWS
Disponible
Prix
hors TVA
Fil fourré haut allié BÖHLER EAS 4 M-FD 1,20mm
1.2
T 19 12 3 L R M (C) 3
E 316L T 0-4(1)
45,59 €
/
kilogramme
Se connecter