Roulette pivotante fortes charges, en acier mécano soudé, version couronne du pivot renforcée, Roue fortes charges polyamide mouléMontures: Construction en acier mécano soudé particulièrement robuste, avec butée à billes DIN 711 et roulement à rouleaux coniques DIN 720 dans la couronne du pivot, étanche à la poussière et aux projections d’eau, avec graisseur, axe de pivot très robuste soudé, vissé et verrouillé. Axe de roue vissé. Zinguées par galvanisation, passivées jaune, sans Cr6.Roues: Bandage/bande de roulement: En polyamide moulé de première qualité, non cassant. Couleur: Beige naturel, Shore: 80° Shore DGrande résistance chimique à de nombreux agents agressifs. Résistance à la température : -25° C à +80° C. Les capacités de charges sont réduites pour les températures ambiantes supérieures à +35° C. Il faut prendre en compte la pression au sol relativement importante pour les sols délicats. Sans entretien sous conditions normales d’utilisation.