Roulette pivotante fortes charges, en acier mécano soudé, Roue à bande de roulement polyuréthane Extrathane® Blickle, avec corps de roue fonteMontures: Solide construction en acier mécano soudé, avec double chemin de billes dans la couronne du pivot, renforcé par quatre coupelles de forme spéciale en acier traité, étanchéité du pivot par construction en labyrinthe, avec graisseur, axe de pivot très robuste soudé, vissé et verrouillé. Axe de roue vissé. Zinguées par galvanisation, passivées bleu, sans Cr6.Roues: Bandage/bande de roulement: En élastomère de polyuréthane Extrathane® Blickle de première qualité. Couleur: brun clair, Shore: 92° Shore AGrande résistance chimique à de nombreux agents agressifs. Résistance à la température : -25° C à +70° C, à courte durée jusqu’à +90° C. Les capacités de charges sont réduites pour les températures ambiantes supérieures à +40° C. Les indications de capacité de charge concernent les utilisations sans obstacles. Sans entretien sous conditions normales d’utilisation.