Eriks
BLICKLE

Roulette pivotante série LEXR-PO


Roulette pivotante en acier inox, à trou central, Roue en polyamideMontures: Embouties en acier inox de première qualité (référence matière 1.4301/AISI 304), avec double chemin de billes dans la couronne du pivot, axe de pivot robuste, protection des billes assurée par la forme spéciale de la platine et de la cuvette à billes. Le sertissage dynamique spécial Blickle du pivot permet un fonctionnement aisé avec un jeu minimum et une longue durée de vie grâce à l’écrouissage des chemins de billes. Toutes les pièces, matériel d’axe inclus, résistent à la corrosion. Axe de roue vissé. Surface lissée.Roues: Bandage/bande de roulement: En polyamide 6 de première qualité, non cassant. Couleur: Blanc naturel, Shore: 70° Shore DGrande résistance chimique à de nombreux agents agressifs. Résistance à la température : -25° C à +80° C. Les capacités de charges sont réduites pour les températures ambiantes supérieures à +35° C. Sans entretien sous conditions normales d’utilisation.
Image 1
  • 6
  • 6
  • 1
  • 1
  • 1
  • 2
  • 1
6 of Roulette pivotante série LEXR-PO
ProduitExécution de la roueMatériau du chemin du roulementDiamètre [mm]DisponiblePrixhors TVA