Roulette d’appareil pivotante, avec trou central et blocage “stop-fix” en matière synthétique, Roue à bandage caoutchouc plein, avec jante en matière synthétiqueMontures: Embouties en tôle d’acier, avec double chemin de billes dans la couronne du pivot, axe de pivot robuste, protection des billes assurée par la forme spéciale de la platine et de la cuvette à billes. Le sertissage dynamique spécial Blickle du pivot permet un fonctionnement aisé avec un jeu minimum et une longue durée de vie grâce à l’écrouissage des chemins de billes. Axe de roue vissé. Zinguées par galvanisation, passivées bleu, sans Cr6.Roues: Bandage/bande de roulement: En caoutchouc plein de première qualité. Couleur: gris foncé, Shore: 80° Shore AGrande résistance chimique à de nombreux agents agressifs, cependant pas aux huiles. Résistance à la température : -20° C à +60° C. Les capacités de charges sont réduites pour les températures ambiantes supérieures à +30° C.