Roulette pivotante en tôle d’acier, version lourde, avec platine à visser et blocage “stop-fix”, Roue fortes charges en polyamideMontures: Embouties en tôle d’acier de forte épaisseur, avec double chemin de billes dans la couronne du pivot, avec joint d’étanchéité au pivot. Le sertissage dynamique spécial Blickle du pivot permet un fonctionnement aisé avec un jeu minimum et une longue durée de vie grâce à l’écrouissage des chemins de billes. Axe de roue vissé. Zinguées par galvanisation, passivées bleu, sans Cr6.Roues: Bandage/bande de roulement: En polyamide 6 de première qualité, non cassant. Couleur: Blanc naturel, Shore: 70° Shore DGrande résistance chimique à de nombreux agents agressifs. Résistance à la température : -25° C à +80° C. Les capacités de charges sont réduites pour les températures ambiantes supérieures à +35° C. Sans entretien sous conditions normales d’utilisation.