Roulette pivotante en tôle d’acier, version fortes charges, avec platine à visser et blocage “stop-fix”, Roue fortes charges à bandage caoutchouc plein élastique “Blickle EasyRoll”, avec corps de roue polyamideMontures: Embouties en tôle d’acier de forte épaisseur, avec fourche et platine à visser renforcées, axe de pivot très robuste vissé et verrouillé, avec double chemin de billes dans la couronne du pivot, renforcé par quatre coupelles de forme spéciale en acier traité, et donc particulièrement insensible aux chocs et vibrations. Axe de roue vissé. Zinguées par galvanisation, passivées bleu, sans Cr6.Roues: Bandage/bande de roulement: En caoutchouc plein élastique de première qualité, qualité haute roulabilité “Blickle EasyRoll” Couleur: noir, Shore: 65° Shore ARésistance chimique à de nombreux agents agressifs, cependant pas aux huiles. Résistance à la température : -25° C à +80° C, à courte durée jusqu’à +100° C. Les capacités de charges sont réduites pour les températures ambiantes supérieures à +60° C.