Eriks
BLICKLE

Roulette pivotante avec frein série LER-PO


Roulette pivotante en tôle d’acier, avec trou central et blocage “stop-fix”, Roue en polyamideMontures: Embouties en tôle d’acier, avec double chemin de billes dans la couronne du pivot, axe de pivot robuste, protection des billes assurée par la forme spéciale de la platine et de la cuvette à billes. Le sertissage dynamique spécial Blickle du pivot permet un fonctionnement aisé avec un jeu minimum et une longue durée de vie grâce à l’écrouissage des chemins de billes. Axe de roue vissé. Zinguées par galvanisation, passivées bleu, sans Cr6.Roues: Bandage/bande de roulement: En polyamide 6 de première qualité, non cassant. Couleur: Blanc naturel, Shore: 70° Shore DGrande résistance chimique à de nombreux agents agressifs. Résistance à la température : -25° C à +80° C. Les capacités de charges sont réduites pour les températures ambiantes supérieures à +35° C. Sans entretien sous conditions normales d’utilisation.
Image 1
  • 5
  • 5
  • 1
  • 1
  • 2
  • 1
5 of Roulette pivotante avec frein série LER-PO
ProduitExécution de la roueMatériau du chemin du roulementDiamètre [mm]DisponiblePrixhors TVA