Roulette pivotante en tôle d’acier, avec platine à visser et blocage “stop-fix”, Roue en polyamideMontures: Embouties en tôle d’acier, avec double chemin de billes dans la couronne du pivot, protection des billes assurée par la forme spéciale de la platine et de la cuvette à billes. Le sertissage dynamique spécial Blickle du pivot permet un fonctionnement aisé avec un jeu minimum et une longue durée de vie grâce à l’écrouissage des chemins de billes. Axe de roue vissé. Zinguées par galvanisation, passivées bleu, sans Cr6.Roues: Bandage/bande de roulement: En polyamide 6 de première qualité, non cassant. Couleur: Blanc naturel, Shore: 70° Shore DGrande résistance chimique à de nombreux agents agressifs. Résistance à la température : -25° C à +80° C. Les capacités de charges sont réduites pour les températures ambiantes supérieures à +35° C. Sans entretien sous conditions normales d’utilisation.