Roulette pivotante en tôle d’acier, version mi-lourde, avec platine à visser et blocage “stop-fix”, Roue à bande de roulement polyuréthane Softhane® Blickle, avec corps de roue aluminiumMontures: Embouties en tôle d’acier, avec double chemin de billes dans la couronne du pivot. Le sertissage dynamique spécial Blickle du pivot permet un fonctionnement aisé avec un jeu minimum et une longue durée de vie grâce à l’écrouissage des chemins de billes. Axe de roue vissé. Zinguées par galvanisation, passivées bleu, sans Cr6.Roues: Bandage/bande de roulement: En élastomère de polyuréthane Softhane® Blickle de première qualité. Couleur: vert, Shore: 75° Shore AGrande résistance chimique à de nombreux agents agressifs. Résistance à la température : -25° C à +70° C, à courte durée jusqu’à +90° C. Les capacités de charges sont réduites pour les températures ambiantes supérieures à +40° C. Les indications de capacité de charge concernent les utilisations sans obstacles. Sans entretien sous conditions normales d’utilisation.