Produits
Marques
Solutions
Marchés
Centre d'expertise
À propos d'ERIKS
Service client
BE - français
Accueil
Buse de gaz céramique standard...
Buse de gaz céramique standard chalumeau TIG 25.5mm
Aperçu du produit (PDF)
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
Afficher uniquement en stock
Type
701.0322
1
Longueur [mm]
25.5
1
Diamètre intérieur [mm]
12.5
1
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
1
of
Buse de gaz céramique standard chalumeau TIG 25.5mm
Produit
Type
Convient pour type
Longueur [mm]
Disponible
Prix
hors TVA
Produit
Type
Convient pour type
Longueur [mm]
Disponible
Prix
hors TVA
Buse gaz céramique N° 8 D8 L25,5mm ABITIG grip (little) 9 & 20
701.0322
25.5
Connectez-vous pour voir le prix
Se connecter