Siège pivotant bimos Solitec
• Stabilisation optimale
L'intégralité du corps est maintenue en permanence.
L'inclinaison intégrée du siège garantit une motricité optimale des mouvements même en position assise inclinée.
• Détails ergonomiques innovants
Assise et dossier de forme anatomique avec contact permanent.
Largeur de dossier réduite en haut pour une liberté de mouvement optimale.
Échelle intégrée pour un réglage individuel de la hauteur du dossier.
Surfaces variables pour les différentes exigences en matière de poste de travail.
• Construction robuste garantissant une haute sécurité
Structure à cinq pieds anti-basculement en tube d'acier extrêmement solide.
Extrémités des pieds plates pour éviter de trébucher.
À revêtement en résine époxy en anthracite.
• Écologique
Tous les éléments sont recyclables à 100 %.
• Dossier à contact permanent et réglage de l'inclinaison de l'assise
Le dossier à contact permanent s'adapte en permanence à la position assise adoptée. En cas de besoin, elle peut être bloquée dans n'importe quelle position. En plus du dossier à contact permanent, l'inclinaison de l'assise permet de maintenir dans n'importe quelle position de travail l'angle d'ouverture optimal du corps de 90°. Recommandé surtout en position penchée vers l'avant.
• Surface bois de hêtre stratifié
Lamellé-collé.
Dossier et assise de forme anatomique en bois de hêtre stratifié, vernis naturel.