Modèle : coulisseau, valet et plaque de serrage en acier profilé optimisé statiquement et étiré à froid. Coulisseau en acier galvanisé et forgé, vis facilement manœuvrable à filet trapézoïdal écroui et bruni et plaque de serrage mobile.
Applications : le serrage élastique permet de tenir les pièces exactement. Grande force de serrage, faible poids de l'outil.
20% de capacité de serrage en plus par tour de vis grâce au rail profilé optimisé. Extrême sécurité par transmission de la force en ligne droite sur le nouveau valet. Force de serrage jusqu'à 5,5 kN. Les plaques de serrage peuvent être changées sans outils à partir d'une saillie de 80 mm.