Produits
Marques
Solutions
Marchés
Centre d'expertise
À propos d'ERIKS
Service client
BE - français
Accueil
Récipient de récupération 525 ...
Récipient de récupération 525 x 545 x 835 mm
Support-bac, bleu
• Utilisable de façon pratique
Pour une protection sûre lors de l'embouteillage.
Volume de rétention. 86 l.
Aperçu du produit (PDF)
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
Afficher uniquement en stock
Capacité [l]
86
1
Longueur [mm]
525
1
Largeur [mm]
545
1
Hauteur [mm]
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
1
of
Récipient de récupération 525 x 545 x 835 mm
Produit
Capacité [l]
Longueur [mm]
Largeur [mm]
Disponible
Prix
hors TVA
Produit
Capacité [l]
Longueur [mm]
Largeur [mm]
Disponible
Prix
hors TVA
Récipient de récupération pour vidange 1 x 1 000 l 525 x 545 x 835
86
525
545
220,05 €
/
unité
Se connecter