Eriks
BAUER

Dépôt pour substances dangereuses en tôle d'acier avec toit basculant vers le haut et 2 portes battantes, 2 fûts de 200 litres, galvanisé


Dépôt pour produits dangereux type GD-E, galvanisé

•     Stockage sûr et réglementaire
Utilisable aussi bien pour l'intérieur que pour l'extérieur. Pour le stockage de max. 4 fûts de 200 litres, également combinables avec des fûts de 60 l et des petits récipients. Bac de rétention en tôle d'acier galvanisée 3 mm, avec grille galvanisée (capacité de charge 1000 kg/m²).
•    Renouvellement d'air naturel
Un toit rabattable avec 2 ressorts à pression de gaz garantissent une ouverture et une fermeture aisée.
La pompe de remplissage ou l'entonnoir peuvent être ajustés avec le fût.
•    Porte verrouillable
Type GD-N : 2 portes à battant, garde au sol 100 mm.
Type GD-N/R : porte avant rabattable en aluminium, utilisable en tant que rampe d'accès.
•    Couleur : RAL 5012 gris clair ou galvanisé
Autres teintes RAL disponibles, voir diversité des couleurs.
Image 1
  • 1
  • 1
  • 1
1 of Dépôt pour substances dangereuses en tôle d'acier avec toit basculant vers le haut et 2 portes battantes, 2 fûts de 200 litres, galvanisé
ProduitLargeur [mm]Hauteur [mm]MatériauDisponiblePrixhors TVA