Produits
Marques
Solutions
Marchés
Centre d'expertise
À propos d'ERIKS
Service client
BE - français
Accueil
Cadre pour bouteilles de gaz j...
Cadre pour bouteilles de gaz jusqu'à 11 kg
Armature pour bouteilles de gaz
• Pour un stockage peu encombrant
Pour bouteille de gaz debout jusqu'à 11 kg.
• Qualité galvanisée, robuste
Empilable 2 fois. Livré démonté.
Aperçu du produit (PDF)
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
Afficher uniquement en stock
Largeur [mm]
1300
1
Profondeur [mm]
1000
1
Hauteur [mm]
850
1
Matériau
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
1
of
Cadre pour bouteilles de gaz jusqu'à 11 kg
Produit
Largeur [mm]
Profondeur [mm]
Hauteur [mm]
Disponible
Prix
hors TVA
Produit
Largeur [mm]
Profondeur [mm]
Hauteur [mm]
Disponible
Prix
hors TVA
Rayonnage pour bouteilles de gaz GFG
1300
1000
850
Ce produit n’est plus proposé
Se connecter