| Kiepcont.afr.0,3 1260x770x835mm RAL5012 | | 757,26 €/unité |
| Roue de guidage avec frein diametre 180 | | 77,68 €/unité |
| Roue de guidage en caout-diametre: 180 | | 0,07 €/unité |
| Grille pour bac VAW-1000 INOX | | Non disponible dans la boutique en ligne |
| Bac Retention VAW-1000 INOX sans grille | | 3 184,93 €/unité |
| Project Bauer | | Non disponible dans la boutique en ligne |
| Conteneur à étag. RW-GR 2700-1 + PE int. | | 1 685,17 €/unité |
| Conteneur de collecte SBS 1000 galvanisé à chaud | | 869,76 €/unité |
| Conteneur basculant EXPO 1200 | | 1 079,29 €/unité |
| Conteneur basculant sur roues 900L galvanisé BSK-R 90 | | Non disponible dans la boutique en ligne |
| BAC-BASCULANT-BAUER-Type BK 50BAC-BASCUL | | Non disponible dans la boutique en ligne |
| Robinet de vidange 1" | | Non disponible dans la boutique en ligne |
| Récipient collecteur AW 1000-10F | | Non disponible dans la boutique en ligne |
| Opvangbak BAUER VAW 1000 | | Non disponible dans la boutique en ligne |
| Rubberaanslag 90x30x360mm | | Non disponible dans la boutique en ligne |
| Houder+riem voor opvangbak | | Non disponible dans la boutique en ligne |
| Benne à fond ouvrant type BC 1000 | | Non disponible dans la boutique en ligne |
| Stapelkieper BSK90v 1200x1000x900+deksel | | Non disponible dans la boutique en ligne |
| Opvangbak 215L verrijdbaar AW-F1 1000x800x1100 RAL5012 | | Non disponible dans la boutique en ligne |
| Trekveer voor RS/M en RS/91 244015-VK | | Non disponible dans la boutique en ligne |
| mur d'éclaboussure ECO A1/1000 & AWA1000 | | Ce produit n’est plus proposé |
| Basculeur FD-K 1245x1100x610 | | Non disponible dans la boutique en ligne |
| Set poliamide zwenk en draagwielen | | Non disponible dans la boutique en ligne |
| Kiepcontainer Expo 900 RAL 5002, gelakt | | Non disponible dans la boutique en ligne |
| Projet - Bac de retention sur mesure | | Non disponible dans la boutique en ligne |