Eriks
BAHCO

Tournevis pour vis à tête VDE avec cordon en Kevlar type TAHBE80-82S

  • Pour les vis à fente
  • Pour les travaux sur des équipements sous tension, jusqu'à 1000 V
  • Pointe avec finition phosphatée
  • Poignée à trois composants développée selon le processus scientifique ERGO™.
  • Matériau souple avec surface nervurée offrant une prise supérieure et une plus grande transmission de puissance.
  • La surface plane empêche le roulement
  • Lame en acier de qualité fortement allié
  • Normes : ISO 2380/DIN 5264, IEC 60900, certificat VDE
  • Convient aux travaux en hauteur
  • La boucle de fil permanente en textile Kevlar garantit l'ergonomie et la pleine fonctionnalité pour l'utilisateur.
  • Pour les travaux sur des équipements sous tension, jusqu'à 1000 V
  • Poignée à trois composants pour un confort d'utilisation maximal
  • Code couleur indélébile aux deux extrémités du manche pour faciliter le choix du bon tournevis.
  • Conforme aux meilleures pratiques de DROPS
Image 1
2 of Tournevis pour vis à tête VDE avec cordon en Kevlar type TAHBE80-82S
ProduitDisponiblePrixhors TVA