Produits
Marques
Solutions
Marchés
Centre d'expertise
À propos d'ERIKS
Service client
BE - français
Accueil
Tournevis pour vis à tête fend...
Tournevis pour vis à tête fendue type no. 623
Aperçu du produit (PDF)
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
Afficher uniquement en stock
Largeur de lame [mm]
3.5
1
4
1
5.5
1
Longueur de lame [mm]
100
2
125
1
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
3
of
Tournevis pour vis à tête fendue type no. 623
Produit
Largeur de lame [mm]
Longueur de lame [mm]
Disponible
Prix
hors TVA
Produit
Largeur de lame [mm]
Longueur de lame [mm]
Disponible
Prix
hors TVA
Bahco 623-4-100 tournevis vde 4,0mm
4
100
6,08 €
/
unité
Bahco 623-3.5-100 tournevis vde 3,5mm
3.5
100
5,52 €
/
unité
Bahco 623-5.5-125 tournevis vde 5,5mm
5.5
125
7,55 €
/
unité
Se connecter