Produits
Marques
Solutions
Marchés
Centre d'expertise
À propos d'ERIKS
Service client
BE - français
Accueil
Scie à main pour sciage tirant...
Scie à main pour sciage tirant type no. PC-12-14-PS(-B)
Aperçu du produit (PDF)
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
Afficher uniquement en stock
Type
Lame de scies à main
1
Scies à main et cadres de scie
1
Longueur [mm]
305
2
Nombre de dents par pouce
13.5
2
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
2
of
Scie à main pour sciage tirant type no. PC-12-14-PS(-B)
Produit
Type
Longueur [mm]
Nombre de dents par pouce
Disponible
Prix
hors TVA
Produit
Type
Longueur [mm]
Nombre de dents par pouce
Disponible
Prix
hors TVA
Bahco PC-12-14-PS scie japonaise coupe
Scies à main et cadres de scie
305
13.5
32,19 €
/
unité
Bahco PC-12-14-PS-B lame de scie
Lame de scies à main
305
13.5
21,82 €
/
unité
Se connecter