Produits
Marques
Solutions
Marchés
Centre d'expertise
À propos d'ERIKS
Service client
BE - français
Accueil
Pince coupante devant 45° bec ...
Pince coupante devant 45° bec long type no. 2787 G
Aperçu du produit (PDF)
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
Afficher uniquement en stock
Longueur [mm]
117.5
1
Exécution pauvre en étincelles
Non
1
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
1
of
Pince coupante devant 45° bec long type no. 2787 G
Produit
Longueur [mm]
Exécution pauvre en étincelles
Disponible
Prix
hors TVA
Produit
Longueur [mm]
Exécution pauvre en étincelles
Disponible
Prix
hors TVA
Bahco 2787 g pince a becs pointus
117.5
Non
117,84 €
/
unité
Se connecter