Produits
Marques
Solutions
Marchés
Centre d'expertise
À propos d'ERIKS
Service client
BE - français
Accueil
Pince à dénuder type no. 2223 ...
Pince à dénuder type no. 2223 S
Pinces à dénuder isolées pour câble de cuivre jusqu'à 5 mm
Pour une utilisation sous tension jusqu'à 1 000 V
CEI60900
Phosphatée et traitée antirouille
Alliage d'acier haute qualité
Poignée avec injection de plastique
Aperçu du produit (PDF)
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
Afficher uniquement en stock
Plage de l'isolation section [mmk]
5
1
Longueur [mm]
150
1
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
1
of
Pince à dénuder type no. 2223 S
Produit
Plage de l'isolation section [mmk]
Longueur [mm]
Disponible
Prix
hors TVA
Produit
Plage de l'isolation section [mmk]
Longueur [mm]
Disponible
Prix
hors TVA
Bahco 2223 s-150 pince a denuder
5
150
34,65 €
/
unité
Se connecter