Produits
Marques
Solutions
Marchés
Centre d'expertise
À propos d'ERIKS
Service client
BE - français
Accueil
Marteau plastique type no. 362...
Marteau plastique type no. 3625S
Aperçu du produit (PDF)
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
Afficher uniquement en stock
Poids [g]
630
1
Diamètre [mm]
28
1
35
1
45
1
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
3
of
Marteau plastique type no. 3625S
Produit
Poids [g]
Diamètre [mm]
Disponible
Prix
hors TVA
Produit
Poids [g]
Diamètre [mm]
Disponible
Prix
hors TVA
Nylon faced hammer 35mm
630
35
29,09 €
/
unité
Kunststof hamer 28MM 3625S-28
28
21,80 €
/
unité
Kunststof hamer 45MM 3625S-44
45
Connectez-vous pour voir le prix
Se connecter