Eriks
BAHCO

Jeu de douilles 1/4" et 3/8" type no. S330AF


Coffret de douilles 1/4" et 3/8"
Alliage d'acier haute performance
Finition : mate
ISO 1174
DIN 3120
Boîte : polythène Haute densité (HDPE)
Contenu : 34 pièces
12 pcs 3/8 douilles 1/4", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8"
1 pc cliquet 3/8", 60 dents / angle de débattement 6°
2 pc rallonge 3/8 : 75 mm/3" et 150 mm/6"
1 pc cadran universel 3/8"
1 pc porte embout 1/4" x 1/4"
1 pc porte embout 3/8" x 1/4"
2 pc 3/8" douilles pour clé à bougies 6 pans et 16 mm (5/8"), 21 mm (13/16")
1 pc 1/4" poignée
3 pc 1/4" embouts à fente 4, 5.5, 7 mm
4 pcs 1/4" embouts pour vis Philips 1, 2, 3, 4
6 pc 1/4" emboutspourvis à 6 pans : 3, 4, 5, 6, 7, 8 mm
Image 1
  • 1
1 of Jeu de douilles 1/4" et 3/8" type no. S330AF
ProduitTaille d'entraînementDisponiblePrixhors TVA