Douille spécifique permettant d'ôter les boulons en forme de fleur des véhicules Mercedes et Maybach
Compatible avec : Maybach, Mercedes C (W204), CL (W216), GLK (W204), E (W207,W211, W212) , M-GLE (W166), ML (W164,W166), S (W221, W222), SLK (W172)
Protection plastique sur les parois de la douille pour ne pas endommager les jantes
Protection plastique à l'intérieur de la douille pour ne pas endommager les écrous
Longueur : 85 mm pour accès en profondeur
Conducteur : 1/2"
Finition phosphatée noire
Acier allié haute performance
Dureté : HRC 40-48
L: 79mm
D1: 26.3mm
D2: 27.8mm
T: 19.2mm
Poids: 200g