| Clé Allen, 1997M Série, 19 mm WD, Acier | Métrique | Non | 19 | | Ce produit n’est plus proposé |
| Clé Allen, 1997M Série, 4 mm WD, Acier | Métrique | Non | 4 | | Ce produit n’est plus proposé |
| Clé Allen, 1997M Série, 11 mm WD, Acier | Métrique | Non | 11 | | Ce produit n’est plus proposé |
| Clé Allen, 1997M Série, 5 mm WD, Acier | Métrique | Non | 5 | | Ce produit n’est plus proposé |
| Clé Allen, 1997M Série, 6 mm WD, Acier | Métrique | Non | 6 | | Ce produit n’est plus proposé |
| Clé Allen, 1997M Série, 9 mm WD, Acier | Métrique | Non | 9 | | Ce produit n’est plus proposé |
| Clé Allen, 1997M Série, 3.5 mm WD, Acier | Métrique | Non | 3.5 | | Ce produit n’est plus proposé |
| Clé Allen, 1997M Série, 16 mm WD, Acier | Métrique | Non | 16 | | Ce produit n’est plus proposé |