| Produit | Disponible | Prixhors TVA |
|---|---|---|
| Raccord pour élément de sol, 1 pièce | Ce produit n’est plus proposé | |
| Élément de raccord type 1 500 L 1 420 mm | Ce produit n’est plus proposé | |
| Élément de raccord type 3 000 L 2 920 mm | Ce produit n’est plus proposé | |
| Afstandhouder v. bodemelement 1 st. | Ce produit n’est plus proposé | |
| Fixation de bordure pour élément de fond, 1 pièce | Ce produit n’est plus proposé | |
| Raccord passe-câbles pour élément de sol, 1 pièce | Ce produit n’est plus proposé |