Eriks
ARI

Soupape de sécurité à ressort Type 15602 série 35.911 acier

Les dispositifs de sécurité à haute luminosité sont principalement utilisés pour les fumées (comme la vapeur) et les gaz. À utiliser également pour les liquides en cas de grandes quantités.
Conception conforme aux normes EN ISO4126-1, TRD421 et AD2000-A2
Types d'autorisations : TÜV, PED, DNV

Options :

Joint torique dans la soupape : EPDM, néoprène (CR) ou FKM (FPM).
.- Soufflet en acier inoxydable.

Matériau du boîtier : Acier 1.0619

PN40 / sortie à bride PN16
Capuchon de ressort fermé, capuchon étanche au gaz
Image 1
  • 12
  • 14
  • 14
  • 10
  • 13
  • 1
  • 9
  • 1
  • 9
  • 1
  • 10
  • 13
  • 12
  • 13
  • 13
123 of Soupape de sécurité à ressort Type 15602 série 35.911 acier
ProduitDiamètre nominal d'entréeDiamèter nominal de sortiePlage de réglage [bar]DisponiblePrixhors TVA