Produits
Marques
Solutions
Marchés
Centre d'expertise
À propos d'ERIKS
Service client
BE - français
Accueil
Chariot dévidoir pour tuyau ju...
Chariot dévidoir pour tuyau jusqu’à 20 bar
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
Afficher uniquement en stock
Type
Enrouleur tuyau
1
Matériau
Étamé
1
Pression de service ma en bar [bar]
12
1
Avec flexible
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
1
of
Chariot dévidoir pour tuyau jusqu’à 20 bar
Produit
Type
Matériau
Pression de service ma en bar [bar]
Disponible
Prix
hors TVA
Produit
Type
Matériau
Pression de service ma en bar [bar]
Disponible
Prix
hors TVA
10020753 slangwagen Royal 3/4M-3/4M 20bar 24112
Enrouleur tuyau
Étamé
12
823,50 €
/
unité
Se connecter