





| Produit | Dimension du raccordement process | Dimension Connexion | Longueur totale [mm] | Disponible | Prixhors TVA |
|---|---|---|---|---|---|
| Vanne à soupape Type 31044 série PPV15SG fonte ductile/inox pneumatique type PPI90 fermeture à ressort pression de fermeture 16 bar PN16 DN32 | DN32 | DN32 | 180 | 823,00 €/unité | |
| Vanne à soupape Type 31044 série PPV15SG fonte ductile/inox pneumatique type PPI90 fermeture à ressort pression de fermeture 9 bar PN16 DN50 | DN50 | DN50 | 230 | Connectez-vous pour voir le prix | |
| Vanne à soupape Type 31044 série PPV15SG fonte ductile/inox pneumatique type PPI63 fermeture à ressort pression de fermeture 16 bar PN16 DN15 | DN15 | DN15 | 130 | Connectez-vous pour voir le prix | |
| Vanne à soupape Type 31044 série PPV15SG fonte ductile/inox pneumatique type PPI90 fermeture à ressort pression de fermeture 15 bar PN16 DN40 | DN40 | DN40 | 200 | Connectez-vous pour voir le prix | |
| Vanne à soupape Type 31044 série PPV15SG fonte ductile/inox pneumatique type PPI63 fermeture à ressort pression de fermeture 12 bar PN16 DN25 | DN25 | DN25 | 160 | Connectez-vous pour voir le prix | |
| Vanne à soupape Type 31044 série PPV15SG fonte ductile/inox pneumatique type PPI63 fermeture à ressort pression de fermeture 16 bar PN16 DN20 | DN20 | DN20 | 150 | Connectez-vous pour voir le prix |