Réducteur de pression Type 1905 série RP45G fonte ductile plage de pression réduite 0,5 - 0,99 bar PN16 DN32 DN32 11.8 de 0.5 jusqu'à 0.99 3 075,00 € / unité Réducteur de pression Type 1905 série RP45G fonte ductile plage de pression réduite 0,15 - 0,49 bar PN16 DN15 DN15 4.8 de 0.15 jusqu'à 0.49 2 927,00 € / unité Réducteur de pression Type 1905 série RP45G fonte ductile plage de pression réduite 1,7 - 3,8 bar PN16 DN20 DN20 6.9 de 1.7 jusqu'à 3.8 2 304,00 € / unité Réducteur de pression Type 1905 série RP45G fonte ductile plage de pression réduite 4 - 8,5 bar PN16 DN150 DN150 204 de 4 jusqu'à 8.5 17 800,00 € / unité Réducteur de pression Type 1905 série RP45G fonte ductile plage de pression réduite 0,15 - 0,45 bar PN16 DN100 DN100 129.5 de 0.15 jusqu'à 0.45 5 370,00 € / unité Réducteur de pression Type 1905 série RP45G fonte ductile plage de pression réduite 0,15 - 0,49 bar PN16 DN50 DN50 26.5 de 0.15 jusqu'à 0.49 3 515,00 € / unité Réducteur de pression Type 1905 série RP45G fonte ductile plage de pression réduite 0,15 - 0,45 bar PN16 DN80 DN80 79.5 de 0.15 jusqu'à 0.45 4 652,00 € / unité Réducteur de pression Type 1905 série RP45G fonte ductile plage de pression réduite 3,9 - 5,5 bar PN16 DN20 DN20 6.9 de 3.9 jusqu'à 5.5 2 398,00 € / unité Réducteur de pression Type 1905 série RP45G fonte ductile plage de pression réduite 0,46 - 0,99 bar PN16 DN100 DN100 129.5 de 0.46 jusqu'à 0.99 5 370,00 € / unité Réducteur de pression Type 1905 série RP45G fonte ductile plage de pression réduite 1,0 - 1,9 bar PN16 DN65 DN65 51.5 de 1.3 jusqu'à 1.9 3 610,00 € / unité Réducteur de pression Type 1905 série RP45G fonte ductile plage de pression réduite 0,5 - 0,99 bar PN16 DN15 DN15 4.8 de 0.5 jusqu'à 0.99 2 927,00 € / unité Réducteur de pression Type 1905 série RP45G fonte ductile plage de pression réduite 0,5 - 0,99 bar PN16 DN25 DN25 9.1 de 0.5 jusqu'à 0.99 2 947,00 € / unité Réducteur de pression Type 1905 série RP45G fonte ductile plage de pression réduite 0,46 - 0,99 bar PN16 DN80 DN80 79.5 de 0.46 jusqu'à 0.99 4 652,00 € / unité Réducteur de pression Type 1905 série RP45G fonte ductile plage de pression réduite 6 - 12 bar PN16 DN150 DN150 204 de 6 jusqu'à 12 17 730,00 € / unité Réducteur de pression Type 1905 série RP45G fonte ductile plage de pression réduite 1,0 - 1,6 bar PN16 DN32 DN32 11.8 de 1 jusqu'à 1.6 2 760,00 € / unité Réducteur de pression Type 1905 série RP45G fonte ductile plage de pression réduite 0,5 - 0,99 bar PN16 DN50 DN50 26.5 de 0.5 jusqu'à 0.99 3 698,00 € / unité Réducteur de pression Type 1905 série RP45G fonte ductile plage de pression réduite 5,6 - 8,2 bar PN16 DN20 DN20 6.9 de 5.6 jusqu'à 8.2 2 146,00 € / unité Réducteur de pression Type 1905 série RP45G fonte ductile plage de pression réduite 1 - 1,9 bar PN16 DN100 DN100 129.5 de 1 jusqu'à 1.9 5 050,00 € / unité Réducteur de pression Type 1905 série RP45G fonte ductile plage de pression réduite 1,5 - 5 bar PN16 DN125 DN125 150 de 1.5 jusqu'à 5 13 590,00 € / unité Réducteur de pression Type 1905 série RP45G fonte ductile plage de pression réduite 1,0 - 1,6 bar PN16 DN15 DN15 4.8 de 1 jusqu'à 1.6 2 611,00 € / unité Réducteur de pression Type 1905 série RP45G fonte ductile plage de pression réduite 1 - 1,9 bar PN16 DN80 DN80 79.5 de 1 jusqu'à 1.9 4 338,00 € / unité Réducteur de pression Type 1905 série RP45G fonte ductile plage de pression réduite 1,7 - 3,8 bar PN16 DN32 DN32 11.8 de 1.7 jusqu'à 3.8 2 440,00 € / unité Réducteur de pression Type 1905 série RP45G fonte ductile plage de pression réduite 1,0 - 1,9 bar PN16 DN50 DN50 26.5 de 1.3 jusqu'à 1.9 3 383,00 € / unité Réducteur de pression Type 1905 série RP45G fonte ductile plage de pression réduite 4 - 8,5 bar PN16 DN125 DN125 150 de 4 jusqu'à 8.5 13 380,00 € / unité Réducteur de pression Type 1905 série RP45G fonte ductile plage de pression réduite 1,7 - 3,8 bar PN16 DN15 DN15 4.8 de 1.7 jusqu'à 3.8 2 294,00 € / unité