Produits
Marques
Solutions
Marchés
Centre d'expertise
À propos d'ERIKS
Service client
BE - français
Accueil
Douille à choc 1", 12 pans, un...
Douille à choc 1", 12 pans, unités métriques
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
Afficher uniquement en stock
Ouverture de clé [mm]
32
1
Mesure de raccord [in]
1
1
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
1
of
Douille à choc 1", 12 pans, unités métriques
Produit
Ouverture de clé [mm]
Mesure de raccord [in]
Longueur [mm]
Disponible
Prix
hors TVA
Produit
Ouverture de clé [mm]
Mesure de raccord [in]
Longueur [mm]
Disponible
Prix
hors TVA
Douille à choc 1" 12-pans 32mm
32
1
26,99 €
/
unité
Se connecter