Produits
Marques
Solutions
Marchés
Centre d'expertise
À propos d'ERIKS
Service client
BE - français
Accueil
Cadenas circulaire 26/...
Cadenas circulaire 26/...
Aperçu du produit (PDF)
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
Afficher uniquement en stock
Largeur de serrure [mm]
71
1
91
1
Diamètre étrier [mm]
10
1
12
1
Largeur de collier [mm]
19.5
1
25
1
Hauteur de support [mm]
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
2
of
Cadenas circulaire 26/...
Produit
Largeur de serrure [mm]
Diamètre étrier [mm]
Largeur de collier [mm]
Disponible
Prix
hors TVA
Produit
Largeur de serrure [mm]
Diamètre étrier [mm]
Largeur de collier [mm]
Disponible
Prix
hors TVA
Hangslot discus 26 70mm
71
10
19.5
33,86 €
/
unité
Hangslot discus 26 90mm
91
12
25
59,55 €
/
unité
Se connecter