Produits
Marques
Solutions
Marchés
Centre d'expertise
À propos d'ERIKS
Service client
BE - français
Accueil
Scotchmate bande auto-agrippan...
Scotchmate bande auto-agrippant SJ-3572 25mm x 46m noir
Aperçu du produit (PDF)
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
Afficher uniquement en stock
Largeur [mm]
25
1
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
1
of
Scotchmate bande auto-agrippant SJ-3572 25mm x 46m noir
Produit
Largeur [mm]
Disponible
Prix
hors TVA
Produit
Largeur [mm]
Disponible
Prix
hors TVA
Ruban crochets SJ3572, noir, 25 mm x 45.7 m, 3.8 mm
25
273,10 €
/
unité
Se connecter