Produits
Marques
Solutions
Marchés
Centre d'expertise
À propos d'ERIKS
Service client
BE - français
Accueil
Scotch® ruban adhésif double f...
Scotch® ruban adhésif double face 9086 textile
Aperçu du produit (PDF)
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
Afficher uniquement en stock
Largeur [mm]
19
1
50
1
Longueur [m]
50
2
A double face
Oui
2
Couleur
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
2
of
Scotch® ruban adhésif double face 9086 textile
Produit
Disponible
Prix
hors TVA
Produit
Disponible
Prix
hors TVA
Ruban adhésif double face papier 9086, blanc, 19 mm x 50 m, 0.19 mm
15,82 €
/
rouleau
Ruban adhésif double face papier 9086, blanc, 50 mm x 50 m, 0.19 mm
41,67 €
/
unité
Se connecter