Eriks
3M

Ponceuse à main MX-HP type 8463

Papiers abrasifs Scotch-Brite™ CP-HP, CF-HP, WR-SH Modèle : non-tissé fibreux de cordinon, à liant en résine synthétique (à partir de la réf. 0020 carbure de silicium), s'adapte à la forme de la pièce à usiner. Application : pour le nettoyage, l'ébavurage, les travaux de finition et le polissage de surfaces dans l'industrie du métal, du bois et des matières synthétiques et dans d'autres secteurs de l'industrie et de l'artisanat. A utiliser à sec ou sous arrosage. Utilisable avec cale (réf. 8451 1000). Modèle : non-tissé fibreux garni de façon concentrée et homogène de cordinon, à liant en résine synthétique (à partir de la réf. 0020 carbure de silicium), s'adapte à la forme de la pièce à usiner. Dimensions (l x l) 228 x 114 mm. Applications : pour le nettoyage, l'ébavurage, les travaux de finition et le polissage de surfaces dans l'industrie du métal, du bois et des matières synthétiques et dans d'autres secteurs de l'industrie et de l'artisanat. A utiliser à sec ou sous arrosage. Utilisable avec cale (réf. 8451 1000).
Image 1
2 of Ponceuse à main MX-HP type 8463
ProduitDisponiblePrixhors TVA