Produits
Marques
Solutions
Marchés
Centre d'expertise
À propos d'ERIKS
Service client
BE - français
Accueil
Mandrin 900/8 (25 mm maxi) MN-...
Mandrin 900/8 (25 mm maxi) MN-AC
Aperçu du produit (PDF)
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
Afficher uniquement en stock
Série
900
1
Type
MN-AC
1
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
1
of
Mandrin 900/8 (25 mm maxi) MN-AC
Produit
Disponible
Prix
hors TVA
Produit
Disponible
Prix
hors TVA
Mandrin Scotch-Brite™pour roue compressée, 900/8, 13 x 53 mm, tige 8 mm
17,47 €
/
unité
Se connecter