Produits
Marques
Solutions
Marchés
Centre d'expertise
À propos d'ERIKS
Service client
BE - français
Accueil
Disque à lamelles type B coniq...
Disque à lamelles type B conique 566A
Aperçu du produit (PDF)
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
Afficher uniquement en stock
Type
Type 29
1
Diamètre de disque [mm]
125
1
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
1
of
Disque à lamelles type B conique 566A
Produit
Disponible
Prix
hors TVA
Produit
Disponible
Prix
hors TVA
Disque abrasif à lamelles 566A, 125 x 22 mm, grain 40, bombé
4,18 €
/
unité
Se connecter