Produits
Marques
Solutions
Marchés
Centre d'expertise
À propos d'ERIKS
Service client
BE - français
Accueil
Chargeur batterie avec port US...
Chargeur batterie avec port USB 5V/2A Peltor™
Prise d'alimentation secteur avec port USB
Adaptateur 230 V pour USB 5 V
Câble de chargement compatible USB 3M™ PELTOR™ AL2AI/SP ou AL2AH ou PELTOR™ FR09 requis
Livré avec des adaptateurs pour l'UE/le Royaume-Uni/les États-Unis/l'Australie
Aperçu du produit (PDF)
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
Afficher uniquement en stock
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
1
of
Chargeur batterie avec port USB 5V/2A Peltor™
Produit
Disponible
Prix
hors TVA
Produit
Disponible
Prix
hors TVA
Chargeur batterie avec port USB 5V/2A Peltor™
35,46 €
/
unité
Se connecter