Antichute à rappel automatique à connexion rapide, Nano-Lok™ Série, Thermoplastic Logt.
AperçuCette longe auto-rétractable est conçue pour les travaux à chaud nécessitant un arrêt de chute contrôlé en hauteur. Cette unité à brin unique intègre une longe en sangle résistante au feu de 2 m, adaptée à une exposition à des températures élevées lors des opérations de soudage et de fabrication. Cet ensemble comprend un ancrage à crochet pour armature et un connecteur de harnais à goupille unique pour l’intégration avec les équipements de protection individuelle standards dans la construction, les services publics et la maintenance industrielle.
Caractéristiques- La fibre Dyneema de 19 mm et la sangle en polyester offrent une résistance à la chaleur
- Force d’arrêt moyenne de 400 daN réduit la charge transmise à l’utilisateur
- Force d’arrêt maximale de 600 daN permettant une décélération contrôlée
- Boucle d’ancrage pivotante minimise la torsion de la sangle lors des mouvements
- Le capot d’absorbeur d’énergie en caoutchouc nitrile protège les composants internes contre l’abrasion
- Le boîtier en thermoplastique résistant aux chocs supporte des conditions de chantier exigeantes
- Le système Speed Connect réduit le temps de fixation et de retrait
- Étiquette RFID intégrée prenant en charge l’inspection numérique et le suivi des actifs
- Capacité de 140 kg permettant différentes combinaisons d’équipements utilisateur
Application et utilisation- Utilisé avec des points d’ancrage en hauteur sur des structures en acier
- Idéal pour les opérations de soudage sur des plates-formes surélevées
- Idéal pour les travaux de démolition dans des zones industrielles confinées