Eriks
A clean and well-lit server room featuring multiple rows of server racks filled with network equipment and blinking blue indicator lights.

Datacenters

Les datacenters constituent la colonne vertébrale de l'économie numérique. La demande de traitement des données rapide et fiable ne cesse d’augmenter, ce qui rend les centres de données de plus en plus grands et complexes. Toutefois, ces installations consomment d’énormes quantités d’énergie, notamment pour le refroidissement et la régulation de la température. Il est donc essentiel d’investir dans des systèmes de chauffage et de refroidissement efficaces et durables.

Solutions – Datacenters – Photo – Global – 02

Systèmes de refroidissement et de chauffage durables

ERIKS accompagne les centres de données dans la réduction de leur impact environnemental en proposant des solutions de refroidissement efficaces. Les systèmes de conduites en plastique d’ERIKS réduisent la consommation d’énergie et contribuent à une diminution des émissions de CO₂. Des conduites étanches à la diffusion et des systèmes de flux optimisés améliorent l’efficacité et la fiabilité opérationnelle. Grâce à son expertise technique, ERIKS conseille la mise en œuvre d’installations durables et pérennes pour les centres de données.

Pourquoi choisir ERIKS ?

ERIKS fournit des tuyaux, des raccords et des vannes en plastique de haute qualité pour les systèmes de refroidissement et de chauffage dans les centres de données. La gamme est adaptée à des applications telles que l’eau glacée, l’eau de refroidissement et l’eau de chauffage. Les systèmes sont exempts de corrosion, légers et recyclables, avec une durée de vie pouvant atteindre 100 ans.

Notre accompagnement

✔ Conseil en matériaux : Sélection du matériau adapté à votre projet.

✔ Conseil pour l'installation : Accompagnement lors de l’installation correcte.

✔ Calculs et ingénierie : Calculs détaillés pour optimiser l'efficacité et la durabilité.

✔ Livraisons Just-in-Time : Matériaux livrés en temps voulu et selon le planning.

Les systèmes de tuyauterie en plastique répondent à des certifications telles que BREEAM, LEED, NMD, LCA et EPD. Ainsi, votre centre de données répond aux normes de durabilité les plus strictes.

Datacenter-cooling.jpg

Applications

Les systèmes de tuyauterie en plastique conviennent aux applications suivantes dans les centres de données :

💧 Eau glacée : systèmes de refroidissement fiables pour garantir une température de fonctionnement stable.
💨 Eau de refroidissement : évacuation efficace de la chaleur générée par les salles serveurs.
🔥 Eau de chauffage : chauffage durable pour diverses applications au sein du centre de données.

Ces systèmes sont idéaux pour les centres de données qui visent une efficacité maximale et un impact environnemental minimal.

Avantages des systèmes de tuyauterie en plastique d’ERIKS :

  • Résistant à la corrosion : aucun risque de rouille ou de dégradation causée par des agents chimiques.

  • Résistance hydraulique durablement faible : maintien d’un débit optimal et réduction des pertes d’énergie.

  • Haute valeur d’isolation : pertes thermiques limitées, permettant une efficacité accrue.

  • Moins d’émissions de CO₂ que l’acier : choix plus durable et impact environnemental réduit.

  • Isolation acoustique : réduction des nuisances sonores au sein des installations.

  • Léger et facile à installer : montage rapide avec des coûts d’installation réduits.

  • Entièrement recyclable : contribue à une économie circulaire.

  • Dilatation linéaire minimale : conserve sa forme et ses performances, même lors de variations de température.

Nous faisons partie de la solution

ERIKS est le partenaire stratégique et le distributeur exclusif des matériaux de tuyauterie en plastique Aquatherm PPR-CT (polypropylène). Le partenariat avec Aquatherm GmbH remonte à 1998 et, depuis lors, plus de 1 500 projets (dans le secteur tertiaire) ont été réalisés. Regardez la vidéo pour découvrir ce que les systèmes de tuyauterie en plastique peuvent apporter à votre organisation.

Inscrivez-vous

Souhaitez-vous recevoir davantage d’informations? Remplissez vos coordonnées et indiquez sur quel sujet vous souhaitez obtenir plus d’informations, ou posez votre question. Le formulaire est transmis à nos spécialistes et vous recevrez une réponse dans les plus brefs délais.

(Si le formulaire n’est pas visible immédiatement, veuillez actualiser la page.)