Avez-vous trouvé le bon joint à lèvre pour votre application ? L’étape suivante consiste en un montage précis et sans erreur afin que le joint soit installé sans subir de dommages. Si vous devez remplacer un joint existant, il convient d’abord de le démonter soigneusement. Cet article explique en détail les différentes étapes d’un processus (de)montage adapté, qui contribue à un fonctionnement optimal dans un contexte industriel.
Préparation du montage d’un joint à lèvre
Pour un montage réussi, une préparation minutieuse est essentielle. En suivant un certain nombre d’étapes simples, vous augmentez considérablement la probabilité d’un montage correct.
En cas de réparation, retirer l’ancien joint à lèvre
Sélectionner la bonne taille de joint
Vérifier le joint à lèvre
Inspection approfondie des surfaces en contact avec le joint
Rassembler les outils de montage adéquats
Retrait de l’ancien joint à lèvre lors d’une réparation
Dans le cadre d’une réparation, il est nécessaire de retirer l’ancien joint. Utilisez les outils appropriés afin d’éviter tout dommage à l’arbre ou à l’alésage. La meilleure solution consiste à extraire le joint vers l’extérieur sans démonter complètement l’arbre. À l’aide d’un poinçon et d’un marteau, percez quelques trous dans le joint, puis retirez-le du siège à l’aide d’un crochet. Il est également possible de visser des vis dans les trous et de tirer doucement pour extraire le joint de son logement. Veillez à ne pas endommager l’arbre ou le carter.
Si l’arbre ou le carter présente des dommages, ils doivent être réparés. Remplacer seulement le joint sans corriger ces défauts augmente le risque de fuite ou de défaillance prématurée. L’arbre peut être restauré, par exemple à l’aide d’une bague de réparation du type SKF Speedi Sleeve.
Sélection de la bonne taille de joint à lèvre
Commencez par déterminer quelles sont les dimensions du diamètre intérieur et extérieur, ainsi que la profondeur de l’alésage. Ainsi, vous disposerez de toutes les données nécessaires pour choisir le bon joint. Le joint doit également résister à la pression, la température et au fluide du processus industriel. Consultez notre guide de sélection des joints pour plus d’informations.
Vérification des matériaux et des surfaces
Avant de monter le joint, assurez-vous que ni le joint, ni l’arbre, ni l’alésage ne présentent de dommages. Les surfaces en contact avec le joint ne doivent pas comporter de bavures ou d’angles vifs. La lèvre d’étanchéité est fragile : la moindre détérioration peut provoquer des fuites. Il est aussi important que le joint soit propre. Une petite particule suffit à générer une fuite. N’utilisez jamais un joint déjà employé pour le montage.
Utilisation du bon outillage de montage
Le montage des joints à lèvre requiert les bons outils. Les risques de dommages sont élevés lors de l’assemblage, il est donc indispensable de disposer d’un équipement approprié pour travailler avec précaution. Un jeu de douilles de montage utilisé également pour les roulements est idéal pour cet usage.




Donner un biseau à l’arbre
Comme le diamètre intérieur du joint est élargi lors du montage, il est indispensable que l’arbre possède un chanfrein. L’angle du chanfrein d’attaque doit se situer entre 30° et 50°. Si l’arbre présente une épaule ou une rainure de clavette, l’usage d’une douille de montage est préférable. L’alésage doit également être chanfreiné sur au moins 1 mm avec un angle de 30°, les arêtes doivent être bien arrondies.

Préparer l’arbre et éviter les dégâts
Dernière étape avant le montage : lubrifier abondamment l’arbre, la lèvre d’étanchéité et l’alésage. Cela facilite le glissement du joint sur l’arbre et évite un fonctionnement à sec lors de la première rotation. Utilisez seulement une huile ou une graisse compatible avec le matériau du joint. En cas de rainure, filetage ou aspérité sur l’arbre, protégez la zone concernée avec du ruban adhésif ou du papier imbibé d’huile afin de monter le joint sans endommager la lèvre.
Montage du joint à lèvre
Une bonne préparation est la clé d’une installation réussie. L’opération de montage en elle-même n’est pas compliquée, mais elle doit être réalisée avec précision pour garantir la durée de vie et la fiabilité de l’étanchéité.
Positionnement du joint à lèvre
Au moment d’insérer le joint, veillez à ce qu’il soit toujours orienté correctement : la face munie du ressort doit être du côté du fluide à étancher. Le joint doit ensuite être pressé dans l’alésage, en utilisant les outils appropriés (ex : douille de frappe) pour garantir une insertion uniforme. Ne jamais forcer brutalement le joint dans l’alésage.

Problèmes lors du montage ?
Il arrive fréquemment qu’une rainure apparaisse sur la surface de contact par usage prolongé, rendant une nouvelle étanchéité difficile. Il n’est pas nécessairement indispensable de remplacer ou réparer l’arbre complet. Vérifiez d’abord les dimensions et voyez s’il est possible d’installer un joint plus étroit ou plus large à côté de la rainure. Une alternative consiste à utiliser un kit de réparation Speedi Sleeve pour restaurer la surface usée sous la zone de la lèvre.
Vous trouverez ci-dessous un aperçu des autres problèmes courants lors du montage de joints à lèvre.

Vous souhaitez rester informé des conseils pratiques et actualités industrielles ? Inscrivez-vous à notre newsletter.
Auteur

Stijn de Cnop
Chef de produit Étanchéité & Polymères