Des chaussures de sécurité adaptées sont essentielles non seulement pour la sécurité de vos collaborateurs, mais aussi pour améliorer la productivité et la maîtrise des coûts. Mais comment choisir la chaussure de sécurité mi-haute la plus adaptée, qui protège vos collaborateurs contre les risques sur le lieu de travail tout en les aidant à travailler en sécurité, avec confort et efficacité ?
Dans cet article, nous présentons les dernières évolutions des normes relatives aux chaussures de sécurité. Vous découvrirez également différentes méthodes pour évaluer les risques auxquels les collaborateurs sont exposés, ainsi que les critères de sélection des chaussures de sécurité selon les secteurs d’activité et les profils d’usage. Enfin, nous expliquons, à l’aide d’exemples concrets, quels critères doivent être pris en compte pour maximiser le confort et la sécurité.
Normes relatives aux chaussures de sécurité
EN ISO 20345:2011
Pour être considérées comme des chaussures de sécurité, les chaussures doivent être conformes à la norme EPI EN ISO 20345. Cette norme vise à protéger les utilisateurs contre les chocs, l’écrasement, le glissement, la chute d’objets, l’eau, les chocs électriques, les explosions, le risque de marcher sur des objets pointus, ainsi que les températures extrêmes, chaudes ou froides, avec certaines limites.
EN ISO 20347:2012
La norme EN ISO 20347 définit les exigences applicables aux chaussures de travail destinées aux zones à faible risque. Elle n’impose pas d’embout de sécurité, mais selon ces directives, les chaussures doivent comporter au moins un élément de protection.
DIN EN ISO 20345:2012 : nouvelles modifications dans DIN EN ISO 20345:2022
En juin 2022, la version révisée de l’ISO 20345 a été publiée. Après une période de transition, la norme précédente sera retirée. L’harmonisation et la publication au Journal officiel de l’Union européenne doivent encore avoir lieu avant que la nouvelle norme soit généralement utilisée comme base de certification dans le cadre du règlement EPI.
Nouvelles catégories de protection S6 et S7 pour l’étanchéité des chaussures de sécurité (WR)
La pénétration d’eau et l’absorption d’eau de la tige : WRU devient WPA
Résistance au glissement selon une méthode d’essai modifiée et un nouveau système de classification (détergent standard sur carrelage : sans classification ; essai complémentaire avec huile sur carrelage : SR ; sans essai de résistance au glissement : Ø)
Résistance à la perforation et nouveaux symboles
La valeur de résistance à l’huile et à l’essence avec le symbole FO n’est plus obligatoire
Les chaussures de sécurité orthopédiques sont réparties en trois types
Un surembout (Scuff Cap – SC) a été ajouté pour protéger l’avant de la chaussure
Ladder Grip (LG)
L’EN ISO 20345:2022 entre en vigueur à la date d’harmonisation fixée par la Commission européenne. Aucune date n’a encore été annoncée. Les chaussures de sécurité déjà mises sur le marché ne doivent se conformer à la nouvelle norme qu’à l’expiration du certificat d’examen existant. Le certificat d’examen UE de type est valable 5 ans.
Classification des chaussures de sécurité
Sur la base des exigences et de l’application, les chaussures de sécurité selon l’EN ISO 20345:2021 sont classées dans les catégories de protection suivantes :
SB : chaussure de sécurité équipée d’un embout de protection résistant à un impact de 200 joules
S1 : chaussure de sécurité de classe 1, avec embout de protection en acier, aluminium ou plastique, sans protection contre l’humidité
S1P : chaussure de sécurité de classe 1, avec embout de protection en acier, aluminium ou plastique, sans protection contre l’humidité, et équipée d’une semelle de protection contre la pénétration d’objets tranchants ou pointus
S1PL : chaussure de sécurité de classe 1, avec embout de protection en acier, aluminium ou plastique, sans protection contre l’humidité, et équipée d’une protection antiperforation non métallique contre la pénétration d’objets tranchants ou pointus à travers la semelle, testée avec un clou de 4,5 mm
S1PS : chaussure de sécurité de classe 1, avec embout de protection en acier, aluminium ou plastique, sans protection contre l’humidité, et équipée d’une protection antiperforation non métallique contre la pénétration d’objets tranchants ou pointus à travers la semelle, testée avec un clou de 3,0 mm
S2 : chaussure de sécurité de classe 1, avec embout de protection en acier, aluminium ou plastique, et dotée d’une protection contre l’humidité (WPA)
S3 : chaussure de sécurité de classe 1, avec embout de protection en acier, aluminium ou plastique et protection antiperforation, dotée d’une protection contre l’humidité (WPA) et contre la pénétration d’objets tranchants ou pointus à travers la semelle
S4 : chaussure de sécurité de classe 2, avec embout de sécurité en acier, aluminium ou plastique, étanche, adaptée aux environnements fortement exposés aux liquides, à l’humidité et aux salissures
S5 : chaussure de sécurité de classe 2, avec embout de sécurité en acier, aluminium ou plastique et protection antiperforation, étanche, adaptée aux postes de travail fortement exposés aux liquides, à l’humidité, aux salissures et aux objets tranchants ou pointus
S6 : chaussure de sécurité de classe 1, avec embout de sécurité en acier, aluminium ou plastique et protection antiperforation, dans une version résistante à l’eau assurant une protection prolongée contre l’humidité (WR)
S7 : chaussure de sécurité de classe 1, avec embout de sécurité en acier, aluminium ou plastique et protection antiperforation, dans une version résistante à l’eau assurant une protection prolongée contre l’humidité (WR), et offrant une protection contre la pénétration d’objets tranchants ou pointus à travers la semelle
Ø : chaussures de sécurité sans essai de résistance au glissement

Quelle chaussure de sécurité pour quel travail ?
Le choix de la bonne chaussure de sécurité dépend des risques auxquels vos collaborateurs sont confrontés sur leur lieu de travail. C’est pourquoi il est essentiel, pour les entreprises disposant d’un effectif important réparti sur plusieurs zones de travail, de réaliser une évaluation des risques.
Évaluation des risques sur le lieu de travail
Lors d’une inspection sur site, les spécialistes identifient les risques potentiels présents sur le lieu de travail. Sur la base des résultats, les spécialistes de la sécurité sélectionnent pour chaque collaborateur la chaussure de sécurité la plus adaptée.
Les application engineers EPI d’ERIKS déterminent sur site, en collaboration avec les responsables sécurité de l’entreprise concernée, les zones à risque. En examinant l’ensemble des postes de travail, les engineers d’ERIKS peuvent définir l’assortiment de chaussures de sécurité le plus adapté à chaque environnement de travail et à chaque collaborateur, afin de couvrir tous les risques et de mieux respecter les normes. Par exemple, si des objets pointus susceptibles de traverser la chaussure sont identifiés, des chaussures de sécurité S1 n’offrent pas une protection suffisante contre la pénétration d’objets tranchants ou pointus. Dans ce cas, des chaussures de sécurité dotées d’une semelle intercalaire résistante à la perforation sont nécessaires pour ce poste de travail spécifique.
Exemples de risques sur le lieu de travail
Chute d’objets
Accumulation d’électricité statique
Conditions humides et sèches
Température, en intérieur ou en extérieur
Projections de produits chimiques ou de métal ; glissades
Coupures, brûlures et objets pointus tels que des clous
Après une modification de l’environnement de travail, le poste doit être réévalué afin d’identifier les risques potentiels susceptibles d’influencer le type de chaussure de sécurité requis. Par exemple, si une surface de circulation sèche est remplacée par un sol humide avec chute d’objets métalliques, les chaussures de sécurité doivent être équipées de semelles antidérapantes, d’embouts en acier et d’une protection contre l’humidité.
« Le plus grand risque sur le lieu de travail est que les personnes trébuchent et tombent à cause de chaussures trop grandes. Cela arrive souvent parce qu’elles pensent avoir besoin d’une pointure plus grande lorsque leurs chaussures ont un embout de sécurité. Elles pensent que l’embout de sécurité nécessite plus d’espace. »
Gestion optimisée des équipements pour les chaussures de sécurité
Les entreprises disposant de plusieurs sites sont souvent confrontées à un processus de commande peu fluide. Les spécialistes des chaussures de sécurité d’ERIKS peuvent vous aider à rationaliser votre programme de sécurité afin qu’il réponde aux normes industrielles, tout en réduisant les coûts et la charge de travail.
Par exemple, les spécialistes EPI d’ERIKS ont développé pour un client donné un portail en ligne sur mesure, qui permet d’accéder facilement à la boutique en ligne ERIKS et de consulter l’assortiment ainsi que les utilisateurs de chaque site. Grâce à ce portail, le processus de commande a été rationalisé en matière d’informations sur les coûts, de livraison et de contrôle des factures.
Après l’inspection sur site, le stock total de chaussures a été considérablement réduit, passant de 35 à six modèles, ce qui a allégé la charge administrative liée au processus d’approvisionnement.
Audit des chaussures de sécurité
Étape 1 : rendre visite aux clients et réaliser un audit interne pour identifier les dangers et les risques
Étape 2 : vérifier si les chaussures de sécurité sont conformes aux prescriptions de sécurité en vigueur, c’est-à-dire déterminer quelle chaussure convient à quelle application
Étape 3 : après approbation du client, commencer les essais de chaussures auprès de six à dix collaborateurs
Étape 4 : après six à huit semaines, évaluer les résultats avec le client et apporter des ajustements si nécessaire
Étape 5 : l’application engineer veille à ce que tous les collaborateurs disposent de chaussures de sécurité bien ajustées et effectue des adaptations si besoin
Chaussures de sécurité pour salles propres
Les salles propres doivent répondre à des normes très strictes. Elles nécessitent une coopération étroite entre le responsable sécurité, le responsable hygiène et l’application engineer chargé des équipements de protection individuelle.
Selon les activités réalisées dans la salle propre, il est possible de choisir des chaussures de sécurité spécifiques et adaptées. Dans une salle propre, des chaussures blanches sont souvent utilisées. En outre, le port de chaussures spécifiques y est essentiel pour protéger le produit ou l’environnement contre la contamination.
Quelles chaussures de sécurité conviennent aux électriciens ?
Le principal danger pour les électriciens est probablement le risque d’arc électrique. En ce qui concerne les propriétés électriques, on distingue deux types de chaussures de sécurité :
Chaussures partiellement conductrices avec une résistance allant jusqu’à 0,1 mégohm
Chaussures antistatiques avec une résistance comprise entre 0,1 et 1000 mégohms
Pour une sécurité maximale, les électriciens doivent porter des chaussures de sécurité conformes aux exigences ESD (Electrical Static Discharge). La construction de la semelle de ces chaussures contient déjà une proportion plus élevée de matériaux conducteurs, ce qui permet de respecter la valeur limite supérieure abaissée, même dans des conditions défavorables.
Les chaussures de sécurité S1 à S7 sont antistatiques, mais la résistance électrique est fortement influencée par la température, l’humidité et les conditions individuelles de port (transpiration, humidité, pression, flexion, salissures). Elles ne respectent les valeurs des exigences ESD que dans des conditions climatiques normales.
Quelles chaussures de sécurité conviennent aux magasiniers ?
Pour les collaborateurs logistiques, le choix d’une chaussure de sécurité dépend du type de travail effectué et des exigences associées. Ainsi, une personne travaillant à la réception des marchandises et à la palettisation n’aura pas les mêmes besoins qu’une personne qui emballe de petits produits dans un magasin de petites pièces.
Cependant, ce qui peut être garanti pour tous, c’est qu’un amorti du talon adapté au poids permet de réduire la charge sur le dos et d’apporter un soutien ergonomique correct aux collaborateurs. Cela améliore l’ergonomie du poste de travail, ce qui contribue à accroître la sécurité et l’efficacité.
Quelles chaussures de sécurité sont confortables ?
Le confort est un facteur important dans le choix des chaussures de sécurité pour vos collaborateurs. Après de longues heures de travail physique constant, les collaborateurs peuvent subir une usure corporelle. Malgré une bonne protection, des chaussures de sécurité peuvent être mal ajustées, car chaque porteur a une largeur de pied et un poids différents.
« Disposer d’options pour différentes largeurs et différents poids fait une réelle différence, en particulier pour les entreprises comptant 1000 personnes sur le terrain qui évoluent entre trois zones de travail différentes. Ainsi, lorsqu’un collaborateur entre dans un autre espace, il peut facilement changer pour la chaussure de sécurité adaptée, ce qui permet aussi de limiter le coût d’achat de paires supplémentaires. »
Largeur de chaussure
Les collaborateurs choisissent souvent une ou deux pointures au-dessus en raison de la largeur de leur pied. Ce n’est pas seulement inconfortable, c’est aussi peu sûr. Chaque forme est différente ; les chaussures de sécurité doivent donc être adaptées au poids et à la largeur du pied de l’utilisateur. Cela améliore non seulement le confort, mais aussi la sécurité et la productivité.
Si une chaussure de sécurité n’offre pas un bon maintien, le risque de trébucher et de tomber augmente. Des chaussures trop étroites causent souvent des problèmes à l’avant-pied, ce qui entraîne une posture instable.
Avec des chaussures de sécurité bien ajustées, les collaborateurs peuvent travailler longtemps avec souplesse sans devoir changer de semelle intérieure. Cela peut également faire gagner du temps lors du changement de chaussures entre différentes zones de travail.

Poids
La douleur chronique dans le bas du dos fait partie des lésions professionnelles les plus fréquentes. Si le poids ne correspond pas à la chaussure, cela peut augmenter la charge physique sur l’utilisateur et nuire à son efficacité. Les chaussures de sécurité dotées de modules d’amortissement au niveau du talon peuvent soulager et protéger de manière significative les articulations et l’appareil locomoteur.
Bénéfices pour la santé
Les chaussures de sécurité offrant des bénéfices supplémentaires pour la santé protègent l’ensemble de l’appareil locomoteur des collaborateurs, réduisent la fatigue et favorisent la récupération. Les employeurs peuvent en tirer avantage, car cela renforce la confiance, la productivité et la satisfaction des collaborateurs.
« La différence de niveau de prix reflète souvent la valeur ajoutée en matière de santé que les fabricants proposent avec leurs chaussures de sécurité. »
Chaussures de sécurité à usage industriel
Chaussures de sécurité pour l’industrie agroalimentaire

Chaussures de sécurité pour les OEM (construction de machines)

Chaussures de sécurité pour l’industrie chimique

Chaussures de sécurité pour l’industrie pharmaceutique

Conclusion
Pour choisir la chaussure de sécurité optimale, le niveau de protection, le confort et les bénéfices pour la santé sont essentiels. Consultez les experts d’ERIKS pour vérifier si votre assortiment de chaussures de sécurité est bien adapté aux risques du lieu de travail et aux prescriptions applicables, et si le confort, la sécurité et les coûts sont équilibrés.
À long terme, en tant qu’employeur, vous pouvez réduire les coûts liés aux risques de sécurité, aux accidents et aux problèmes imprévus causés par des chaussures de sécurité inadaptées, avec à la clé des collaborateurs plus satisfaits et plus productifs.
Auteur

Tamara Santucci
International Product Director TMS