Eriks

Capuchons et bouchons Dry-break

  • 5
  • 10
  • 7
  • 2
  • 24
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
29 Produits affichés pour Capuchons et bouchons Dry-break
Product Image

Bouchon 3666-10 CR 2"

  • Eriks:11333168
  • Type de raccord à sertir 2:Dry-Break
  • Extrémité de raccordement 2:Capot de protection anti-poussières
  • Dimensions de l'extrémité de raccordement 2:70 mm
Connectez-vous pour voir le prixSe connecter
Product Image

Bouchon TODO 5635B1407 AL 4"

  • Eriks:10037826
  • Type de raccord à sertir 2:Dry-Break
  • Extrémité de raccordement 2:Capot de protection anti-poussières
  • Dimensions de l'extrémité de raccordement 2:164 mm

201,85 €/ Unitéhors TVA

244,24 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/01/2027
Product Image

Bouchon TODO 5535C1407 AL 3"

  • Eriks:10037825
  • Type de raccord à sertir 2:Dry-Break
  • Extrémité de raccordement 2:Capot de protection anti-poussières
  • Dimensions de l'extrémité de raccordement 2:119 mm

152,90 €/ Unitéhors TVA

185,01 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/01/2027
Product Image

Bouchon TODO 4915-4400 inox 1"

  • Eriks:10037824
  • Type de raccord à sertir 2:Dry-Break
  • Extrémité de raccordement 2:Capot de protection anti-poussières
  • Dimensions de l'extrémité de raccordement 2:56 mm

219,18 €/ Unitéhors TVA

265,21 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/01/2027
Product Image

Bouchon 5535C4407 inox 3"

  • Eriks:11008252
  • Type de raccord à sertir 2:Dry-Break
  • Extrémité de raccordement 2:Capot de protection anti-poussières
  • Dimensions de l'extrémité de raccordement 2:119 mm
Connectez-vous pour voir le prixSe connecter
Product Image

Capuchon TODO 5536-1007 AL 3"

  • Eriks:10037830
  • Type de raccord à sertir 2:Dry-Break
  • Extrémité de raccordement 2:Dust plug
  • Dimensions de l'extrémité de raccordement 2:119 mm

92,68 €/ Unitéhors TVA

112,14 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/01/2027
Product Image

Capuchon TODO 6075-2007 GM 1.1/2 "- 2"

  • Eriks:10037889
  • Type de raccord à sertir 2:Dry-Break
  • Extrémité de raccordement 2:Dust plug
  • Dimensions de l'extrémité de raccordement 2:70 mm

166,10 €/ Unitéhors TVA

200,98 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 14/12/2026
Product Image

Capuchon TODO 4916-1407 AL 1"

  • Eriks:10037828
  • Type de raccord à sertir 2:Dry-Break
  • Extrémité de raccordement 2:Dust plug
  • Dimensions de l'extrémité de raccordement 2:56 mm

168,30 €/ Unitéhors TVA

203,64 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 14/12/2026
Product Image

Capuchon TODO 5636-1000 AL 4"

  • Eriks:10037832
  • Type de raccord à sertir 2:Dry-Break
  • Extrémité de raccordement 2:Dust plug
  • Dimensions de l'extrémité de raccordement 2:164 mm

251,08 €/ Unitéhors TVA

303,81 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 14/12/2026
Product Image

Capuchon TODO 4916-4407 inox 1"

  • Eriks:10037829
  • Type de raccord à sertir 2:Dry-Break
  • Extrémité de raccordement 2:Dust plug
  • Dimensions de l'extrémité de raccordement 2:56 mm

113,30 €/ Unitéhors TVA

137,09 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/01/2027
Product Image

Capuchon TODO 6075-4007 inox 1.1/2 "- 2"

  • Eriks:11063905
  • Type de raccord à sertir 2:Dry-Break
  • Extrémité de raccordement 2:Dust plug
  • Dimensions de l'extrémité de raccordement 2:70 mm

259,88 €/ Unitéhors TVA

314,45 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/01/2027
Product Image

Capuchon TODO 5436-1007 AL 2.1/2"

  • Eriks:10037840
  • Type de raccord à sertir 2:Dry-Break
  • Extrémité de raccordement 2:Dust plug
  • Dimensions de l'extrémité de raccordement 2:105 mm

80,85 €/ Unitéhors TVA

97,83 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/01/2027
Product Image

Capuchon TODO 5536-2007 GM 3"

  • Eriks:10037831
  • Type de raccord à sertir 2:Dry-Break
  • Extrémité de raccordement 2:Dust plug
  • Dimensions de l'extrémité de raccordement 2:119 mm

184,80 €/ Unitéhors TVA

223,61 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 14/12/2026
Product Image

Capuchon TODO 5636-2000 GM 4"

  • Eriks:10037833
  • Type de raccord à sertir 2:Dry-Break
  • Extrémité de raccordement 2:Dust plug
  • Dimensions de l'extrémité de raccordement 2:164 mm

573,10 €/ Unitéhors TVA

693,45 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 14/12/2026
Product Image

Capuchon TODO 6075-1007 AL 1.1/2"- 2"

  • Eriks:10037888
  • Type de raccord à sertir 2:Dry-Break
  • Extrémité de raccordement 2:Dust plug
  • Dimensions de l'extrémité de raccordement 2:70 mm

62,98 €/ Unitéhors TVA

76,21 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/01/2027
Product Image

Capuchon TODO 5436-2007 GM 2.1/2"

  • Eriks:10037841
  • Type de raccord à sertir 2:Dry-Break
  • Extrémité de raccordement 2:Dust plug
  • Dimensions de l'extrémité de raccordement 2:105 mm

212,30 €/ Unitéhors TVA

256,88 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 14/12/2026

178,48 €/ Unitéhors TVA

215,96 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 03/12/2026

97,90 €/ Unitéhors TVA

118,46 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 08/12/2026
Product Image

Bouchon TODO 5435C2407 GM 2.1/2"

  • Eriks:10037839
  • Type de raccord à sertir 2:Dry-Break
  • Extrémité de raccordement 2:Capot de protection anti-poussières
  • Dimensions de l'extrémité de raccordement 2:105 mm

684,20 €/ Unitéhors TVA

827,88 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 14/12/2026
Product Image

Bouchon TODO 6070B2407 GM 1.1/2"- 2"

  • Eriks:10037886
  • Type de raccord à sertir 2:Dry-Break
  • Extrémité de raccordement 2:Capot de protection anti-poussières
  • Dimensions de l'extrémité de raccordement 2:70 mm

152,08 €/ Unitéhors TVA

184,02 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/01/2027
Product Image

Bouchon 4915-1400 AL 1"

  • Eriks:10037823
  • Type de raccord à sertir 2:Dry-Break
  • Extrémité de raccordement 2:Capot de protection anti-poussières
  • Dimensions de l'extrémité de raccordement 2:56 mm

241,45 €/ Unitéhors TVA

292,15 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 14/12/2026
Product Image

Bouchon TODO 5435C1407 AL 2.1/2"

  • Eriks:10037838
  • Type de raccord à sertir 2:Dry-Break
  • Extrémité de raccordement 2:Capot de protection anti-poussières
  • Dimensions de l'extrémité de raccordement 2:105 mm

134,48 €/ Unitéhors TVA

162,72 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/01/2027
Product Image

Bouchon TODO 6070B4407 inox 1.1/2"- 2"

  • Eriks:10037887
  • Type de raccord à sertir 2:Dry-Break
  • Extrémité de raccordement 2:Capot de protection anti-poussières
  • Dimensions de l'extrémité de raccordement 2:70 mm

327,53 €/ Unitéhors TVA

396,31 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/01/2027
Product Image

Bouchon TODO 6070B1407 AL 1.1/2"- 2"

  • Eriks:10037885
  • Type de raccord à sertir 2:Dry-Break
  • Extrémité de raccordement 2:Capot de protection anti-poussières
  • Dimensions de l'extrémité de raccordement 2:70 mm

155,93 €/ Unitéhors TVA

188,68 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/01/2027
Product Image

Bouchon TODO 5635B2407 GM 4"

  • Eriks:10037827
  • Type de raccord à sertir 2:Dry-Break
  • Extrémité de raccordement 2:Capot de protection anti-poussières
  • Dimensions de l'extrémité de raccordement 2:164 mm

866,80 €/ Unitéhors TVA

1 048,83 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 14/12/2026