Eriks
  • 26
  • 416
  • 15
  • 5
  • 60
  • 46
  • 17
  • 20
  • 3
568 Produits affichés pour Colliers de serrage
Product Image

GOODALL Collier de serrage FIXXED WG inox 316/W5 25-40

  • Eriks:11903255
  • Type:FIXXED WG
  • Matériau:Acier inoxydable (AISI 316)
  • Zone de serrage:de 25 jusqu'à 40 mm

1,29 €/ Unitéhors TVA

1,56 €TVA incluse

59 En stock - Date de livraison estimée 17/11/2026
Product Image

GOODALL Collier de serrage FIXXED POWER 2B acier galvanisé /W1 30-40

  • Eriks:11184651
  • Manufacturer:D030A
  • Largeur du ruban, de la cassette:20 mm
  • Zone de serrage:de 30 jusqu'à 40.9 mm
  • Revêtement du surface:Zinc galvanisé sans Cr6

2,51 €/ Unitéhors TVA

3,04 €TVA incluse

25 En stock - Date de livraison estimée 17/11/2026
Product Image

GOODALL Collier de serrage FIXXED POWER 1B acier galvanisé /W1 104-112

  • Eriks:11903292
  • Type:Fixxed Power
  • Matériau:Acier zingué
  • Zone de serrage:de 104 jusqu'à 112 mm

3,11 €/ Unitéhors TVA

3,76 €TVA incluse

569 En stock - Date de livraison estimée 17/11/2026
Product Image

GOODALL Collier de serrage FIXXED HD inox 304/W4 40-60 emballage=20 pièces

  • Eriks:11903368
  • Manufacturer:RXHD4040
  • Largeur du ruban, de la cassette:16 mm
  • Zone de serrage:de 40 jusqu'à 60 mm

2,54 €/ Unitéhors TVA

3,07 €TVA incluse

199 En stock - Date de livraison estimée 17/11/2026
Product Image

GOODALL Collier de serrage FIXXED WG inox 304/W4 32-50 emballage=50 pièces

  • Eriks:11903232
  • Type:FIXXED WG
  • Matériau:Acier inoxydable (AISI 304)
  • Zone de serrage:de 32 jusqu'à 50 mm

1,02 €/ Unitéhors TVA

1,23 €TVA incluse

508 En stock - Date de livraison estimée 17/11/2026
Product Image

GOODALL Collier de serrage FIXXED Mini inox 304/W4 7-9 emballage=100 pièces

  • Eriks:11903393
  • Type:Fixxed Mini
  • Matériau:Acier inoxydable (AISI 304)
  • Zone de serrage:de 7 jusqu'à 9 mm

0,81 €/ Unitéhors TVA

0,98 €TVA incluse

201 En stock - Date de livraison estimée 17/11/2026
Product Image

GOODALL Collier de serrage FIXXED Mini inox 304/W4 8-10 emballage=100 pièces

  • Eriks:11903394
  • Type:Fixxed Mini
  • Matériau:Acier inoxydable (AISI 304)
  • Zone de serrage:de 8 jusqu'à 10 mm

0,81 €/ Unitéhors TVA

0,98 €TVA incluse

500 En stock - Date de livraison estimée 17/11/2026
Product Image

GOODALL Collier de serrage FIXXED POWER 2B inox 304/W4 54-60

  • Eriks:11903352
  • Manufacturer:11903352
  • Largeur du ruban, de la cassette:22 mm
  • Zone de serrage:de 54 jusqu'à 60.9 mm

8,29 €/ Unitéhors TVA

10,03 €TVA incluse

253 En stock - Date de livraison estimée 17/11/2026
Product Image

GOODALL Collier de serrage SPIRALEX pour tuyau DN38-45

  • Eriks:10016320
  • Largeur du ruban, de la cassette:9 mm
  • Zone de serrage:de 46 jusqu'à 55 mm

10,40 €/ Unitéhors TVA

12,58 €TVA incluse

161 En stock - Date de livraison estimée 17/11/2026
Product Image

GOODALL Collier de serrage FIXXED WG acier galvanisé /W1 25-40 emballage=50 pièces

  • Eriks:11903207
  • Type:FIXXED WG
  • Matériau:Acier inoxydable
  • Zone de serrage:de 25 jusqu'à 40 mm

0,91 €/ Unitéhors TVA

1,10 €TVA incluse

1810 En stock - Date de livraison estimée 17/11/2026
Product Image

GOODALL Collier de serrage FIXXED POWER 2B acier galvanisé /W1 129-145

  • Eriks:11903345
  • Manufacturer:11903345
  • Largeur du ruban, de la cassette:26 mm
  • Zone de serrage:de 129 jusqu'à 145.9 mm
  • Revêtement du surface:Zinc galvanisé sans Cr6

8,49 €/ Unitéhors TVA

10,27 €TVA incluse

52 En stock - Date de livraison estimée 17/11/2026
Product Image

GOODALL Collier de serrage FIXXED POWER 1B acier galvanisé /W1 36-39

  • Eriks:11903278
  • Type:Fixxed Power
  • Matériau:Acier zingué
  • Zone de serrage:de 36 jusqu'à 39 mm

1,17 €/ Unitéhors TVA

1,42 €TVA incluse

78 En stock - Date de livraison estimée 17/11/2026
Product Image

GOODALL Collier de serrage FIXXED WG inox 316/W5 12-22

  • Eriks:11903252
  • Type:FIXXED WG
  • Matériau:Acier inoxydable (AISI 316)
  • Zone de serrage:de 12 jusqu'à 20 mm

0,99 €/ Unitéhors TVA

1,20 €TVA incluse

767 En stock - Date de livraison estimée 17/11/2026
Product Image

GOODALL Collier de serrage FIXXED WG inox 316/W5 40-60

  • Eriks:11903257
  • Type:FIXXED WG
  • Matériau:Acier inoxydable (AISI 316)
  • Zone de serrage:de 40 jusqu'à 60 mm

1,48 €/ Unitéhors TVA

1,79 €TVA incluse

170 En stock - Date de livraison estimée 17/11/2026
Product Image

GOODALL Collier de serrage FIXXED WG inox 304/W4 25-40

  • Eriks:11903231
  • Type:FIXXED WG
  • Matériau:Acier inoxydable (AISI 304)
  • Zone de serrage:de 25 jusqu'à 40 mm

0,95 €/ Unitéhors TVA

1,15 €TVA incluse

1352 En stock - Date de livraison estimée 17/11/2026
Product Image

GOODALL Collier de serrage SPIRALEX pour tuyau DN50-55

  • Eriks:10016321
  • Largeur du ruban, de la cassette:9 mm
  • Zone de serrage:de 56 jusqu'à 65 mm

10,40 €/ Unitéhors TVA

12,58 €TVA incluse

70 En stock - Date de livraison estimée 17/11/2026
Product Image

GOODALL Collier de serrage SPIRALEX pour tuyau DN30-35

  • Eriks:11192429
  • Zone de serrage:de 37 jusqu'à 45 mm
  • Largeur du ruban, de la cassette:9 mm

10,40 €/ Unitéhors TVA

12,58 €TVA incluse

58 En stock - Date de livraison estimée 17/11/2026
Product Image

GOODALL Collier de serrage SPIRALEX pour tuyau DN25

  • Eriks:11192428
  • Zone de serrage:de 30 jusqu'à 36 mm
  • Largeur du ruban, de la cassette:9 mm

10,40 €/ Unitéhors TVA

12,58 €TVA incluse

26 En stock - Date de livraison estimée 17/11/2026
Product Image

GOODALL Collier de serrage SPIRALEX pour tuyau DN60-65

  • Eriks:11192430
  • Zone de serrage:de 67 jusqu'à 75 mm
  • Largeur du ruban, de la cassette:9 mm

11,57 €/ Unitéhors TVA

14,00 €TVA incluse

160 En stock - Date de livraison estimée 17/11/2026
Product Image

GOODALL Collier de serrage FIXXED WG inox 304/W4 12-22 emballage=50 pièces

  • Eriks:11903228
  • Type:FIXXED WG
  • Matériau:Acier inoxydable (AISI 304)
  • Zone de serrage:de 12 jusqu'à 20 mm

0,69 €/ Unitéhors TVA

0,83 €TVA incluse

775 En stock - Date de livraison estimée 17/11/2026
Product Image

GOODALL Collier de serrage FIXXED POWER 1B inox 304/W4 32-35

  • Eriks:11903308
  • Manufacturer:11903308
  • Type:Fixxed Power
  • Matériau:Acier inoxydable (AISI 304)
  • Zone de serrage:de 32 jusqu'à 35 mm

3,26 €/ Unitéhors TVA

3,94 €TVA incluse

309 En stock - Date de livraison estimée 17/11/2026
Product Image

GOODALL Collier de serrage FIXXED WG inox 304/W4 10-16 emballage=50 pièces

  • Eriks:11903227
  • Type:FIXXED WG
  • Matériau:Acier inoxydable (AISI 304)
  • Zone de serrage:de 10 jusqu'à 16 mm

0,65 €/ Unitéhors TVA

0,79 €TVA incluse

832 En stock - Date de livraison estimée 17/11/2026
Product Image

GOODALL Collier de serrage FIXXED POWER 1B inox 304/W4 26-28

  • Eriks:11903306
  • Manufacturer:11903306
  • Type:Fixxed Power
  • Matériau:Acier inoxydable (AISI 304)
  • Zone de serrage:de 26 jusqu'à 28 mm

2,67 €/ Unitéhors TVA

3,23 €TVA incluse

215 En stock - Date de livraison estimée 17/11/2026
Product Image

GOODALL Collier de serrage FIXXED WG inox 304/W4 16-27 emballage=50 pièces

  • Eriks:11903229
  • Type:FIXXED WG
  • Matériau:Acier inoxydable (AISI 304)
  • Zone de serrage:de 16 jusqu'à 25 mm

0,88 €/ Unitéhors TVA

1,06 €TVA incluse

531 En stock - Date de livraison estimée 17/11/2026
Product Image

GOODALL Collier de serrage FIXXED POWER 1B acier galvanisé /W1 56-59

  • Eriks:11903283
  • Manufacturer:11903283
  • Type:Fixxed Power
  • Matériau:Acier zingué
  • Zone de serrage:de 56 jusqu'à 59 mm

1,62 €/ Unitéhors TVA

1,96 €TVA incluse

483 En stock - Date de livraison estimée 17/11/2026