Eriks

Brides en laiton et bronze

  • 5
  • 9
  • 9
  • 9
  • 18
18 Produits affichés pour Brides en laiton et bronze
Product Image

Bride filetée Bronze Norme: EN 1092-1/13 PN16 DN50 Taraudé (BSPP) 2"

  • Eriks:10043076
  • Classe de pression de la bride:PN16
  • Diamètre nominale:DN50
  • Raccord fileté:2"

106,93 €/ Unitéhors TVA

129,39 €TVA incluse

13 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026
Product Image

Bride filetée Type: 817 Bronze PN16 DN40 Taraudé (BSPP) 1.1/2"

  • Eriks:11811681
  • Classe de pression de la bride:PN16
  • Diamètre nominale:DN40
  • Raccord fileté:1.1/2"

128,38 €/ Unitéhors TVA

155,34 €TVA incluse

16 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026
Product Image

Bride filetée Bronze Norme: EN 1092-1/13 PN40 DN32 Taraudé (BSPP) 1.1/4"

  • Eriks:11120798
  • Classe de pression de la bride:PN40
  • Diamètre nominale:DN32
  • Raccord fileté:1.1/4"
Connectez-vous pour voir le prixSe connecter
Product Image

Bride filetée Type: 818 Bronze PN16 DN50 Fileté (BSPP) 2"

  • Eriks:11811685
  • Classe de pression de la bride:PN16
  • Diamètre nominale:DN50
  • Raccord fileté:2"
Connectez-vous pour voir le prixSe connecter
Product Image

Bride filetée Type: 817 Bronze PN16 DN32 Taraudé (BSPP) 1.1/4"

  • Eriks:11811682
  • Classe de pression de la bride:PN16
  • Diamètre nominale:DN32
  • Raccord fileté:1.1/4"
Connectez-vous pour voir le prixSe connecter
Product Image

Bride filetée Type: 817 Bronze PN16 DN25 Taraudé (BSPP) 1"

  • Eriks:11811678
  • Classe de pression de la bride:PN16
  • Diamètre nominale:DN25
  • Raccord fileté:1"
Connectez-vous pour voir le prixSe connecter
Product Image

Bride filetée Type: 817 Bronze PN16 DN80 Taraudé (BSPP) 3"

  • Eriks:11811680
  • Classe de pression de la bride:PN16
  • Diamètre nominale:DN80
  • Raccord fileté:3"

243,50 €/ Unitéhors TVA

294,64 €TVA incluse

10 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026
Product Image

Bride filetée Type: 817 Bronze PN16 DN65 Taraudé (BSPP) 2.1/2"

  • Eriks:11811683
  • Classe de pression de la bride:PN16
  • Diamètre nominale:DN65
  • Raccord fileté:2.1/2"
Connectez-vous pour voir le prixSe connecter
Product Image

Bride filetée Type: 818 Bronze PN16 DN20 Fileté (BSPP) 3/4"

  • Eriks:11811689
  • Classe de pression de la bride:PN16
  • Diamètre nominale:DN20
  • Raccord fileté:3/4"
Connectez-vous pour voir le prixSe connecter
Product Image

Bride filetée Bronze Norme: EN 1092-1/13 PN40 DN40 Taraudé (BSPP) 1.1/2"

  • Eriks:10043075
  • Classe de pression de la bride:PN40
  • Diamètre nominale:DN40
  • Raccord fileté:1.1/2"
Connectez-vous pour voir le prixSe connecter
Product Image

Bride filetée Bronze Norme: EN 1092-1/13 PN40 DN25 Taraudé (BSPP) 1"

  • Eriks:10043074
  • Classe de pression de la bride:PN40
  • Diamètre nominale:DN25
  • Raccord fileté:1"
Connectez-vous pour voir le prixSe connecter
Product Image

Bride filetée Type: 818 Bronze PN16 DN25 Fileté (BSPP) 1"

  • Eriks:11811684
  • Classe de pression de la bride:PN16
  • Diamètre nominale:DN25
  • Raccord fileté:1"
Connectez-vous pour voir le prixSe connecter
Product Image

Bride filetée Type: 818 Bronze PN16 DN40 Fileté (BSPP) 1.1/2"

  • Eriks:11811690
  • Classe de pression de la bride:PN16
  • Diamètre nominale:DN40
  • Raccord fileté:1.1/2"
Connectez-vous pour voir le prixSe connecter
Product Image

Bride filetée Type: 818 Bronze PN16 DN15 Fileté (BSPP) 1/2"

  • Eriks:11811688
  • Classe de pression de la bride:PN16
  • Diamètre nominale:DN15
  • Raccord fileté:1/2"
Connectez-vous pour voir le prixSe connecter
Product Image

Bride filetée Type: 818 Bronze PN16 DN32 Fileté (BSPP) 1.1/4"

  • Eriks:11811691
  • Classe de pression de la bride:PN16
  • Diamètre nominale:DN32
  • Raccord fileté:1.1/4"
Connectez-vous pour voir le prixSe connecter
Product Image

Bride filetée Type: 818 Bronze PN16 DN80 Fileté (BSPP) 3"

  • Eriks:11811686
  • Classe de pression de la bride:PN16
  • Diamètre nominale:DN80
  • Raccord fileté:3"
Connectez-vous pour voir le prixSe connecter
Product Image

Bride filetée Type: 818 Bronze PN16 2.1/4" Fileté (BSPP) 2.1/4"

  • Eriks:11811692
  • Classe de pression de la bride:PN16
  • Diamètre nominale:2.1/4"
  • Raccord fileté:2.1/4"
Connectez-vous pour voir le prixSe connecter
Product Image

Bride filetée Type: 818 Bronze PN16 DN100 Fileté (BSPP) 4"

  • Eriks:11811687
  • Classe de pression de la bride:PN16
  • Diamètre nominale:DN100
  • Raccord fileté:4"
Connectez-vous pour voir le prixSe connecter