Eriks

Supports de tuyauterie anti-corrosion

  • 299
  • 15
  • 8
  • 201
  • 155
  • 23
  • 23
299 Produits affichés pour Supports de tuyauterie anti-corrosion
Product Image

DEEPWATER NU-BOLT set GRIP HDG 1-1/2", Bolt Ø 3/8"; I-rod largeur 1"

  • Eriks:12173390
  • Manufacturer:NUB0052
  • Taille nominale du tube en mm:1 ½" in
  • Diamètre de boulon:3/8" in
  • Largeur I‑Rod®:1" in

26,31 €/ Unitéhors TVA

31,84 €TVA incluse

39 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

DEEPWATER NU-BOLT set GRIP HDG 1", Bolt Ø 1/4"; I-rod largeur 3/4"

  • Eriks:12173387
  • Manufacturer:NUB0047
  • Taille nominale du tube en mm:1" in
  • Diamètre de boulon:1/4" in
  • Largeur I‑Rod®:3/4" in

21,27 €/ Unitéhors TVA

25,74 €TVA incluse

73 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

DEEPWATER NU-BOLT set NON-GRIP HDG 4"

  • Eriks:12688877
  • Manufacturer:NUB0572
  • Taille nominale du tube en mm:4" in
  • Diamètre de boulon:1/2" in
  • Largeur I‑Rod®:1" in

42,20 €/ Unitéhors TVA

51,06 €TVA incluse

6 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

DEEPWATER NU-BOLT set GRIP HDG 12"

  • Eriks:12173399
  • Manufacturer:NUB0085
  • Taille nominale du tube en mm:12" in
  • Diamètre de boulon:7/8" in
  • Largeur I‑Rod®:1 ½" in

130,97 €/ Unitéhors TVA

158,47 €TVA incluse

25 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

DEEPWATER NU-BOLT set GRIP HDG 2", Bolt Ø 3/8"; I-rod largeur 1"

  • Eriks:12173391
  • Manufacturer:NUB0009
  • Taille nominale du tube en mm:2" in
  • Diamètre de boulon:3/8" in
  • Largeur I‑Rod®:1" in

26,88 €/ Unitéhors TVA

32,52 €TVA incluse

196 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

DEEPWATER NU-BOLT set GRIP HDG 10"

  • Eriks:12173398
  • Manufacturer:NUB0003
  • Taille nominale du tube en mm:10" in
  • Diamètre de boulon:3/4" in
  • Largeur I‑Rod®:1 ½" in

96,80 €/ Unitéhors TVA

117,13 €TVA incluse

17 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

DEEPWATER NU-BOLT set GRIP HDG 6"

  • Eriks:12173396
  • Manufacturer:NUB0064
  • Taille nominale du tube en mm:6" in
  • Diamètre de boulon:5/8" in
  • Largeur I‑Rod®:1" in

56,87 €/ Unitéhors TVA

68,81 €TVA incluse

82 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

DEEPWATER NU-BOLT set GRIP HDG 5"

  • Eriks:12173395
  • Manufacturer:NUB0063
  • Taille nominale du tube en mm:5" in
  • Diamètre de boulon:1/2" in
  • Largeur I‑Rod®:1" in

54,14 €/ Unitéhors TVA

65,51 €TVA incluse

20 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

DEEPWATER NU-BOLT set GRIP HDG 18"

  • Eriks:12173402
  • Manufacturer:NUB0098
  • Taille nominale du tube en mm:18" in
  • Diamètre de boulon:1" in
  • Largeur I‑Rod®:1 ½" in

205,33 €/ Unitéhors TVA

248,45 €TVA incluse

10 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

DEEPWATER NU-BOLT set GRIP HDG 1/2", Bolt Ø 3/8"; I-rod largeur 1"

  • Eriks:13332709
  • Manufacturer:NUB0046
  • Taille nominale du tube en mm:1/2" in
  • Diamètre de boulon:3/8" in
  • Largeur I‑Rod®:1" in

21,09 €/ Unitéhors TVA

25,52 €TVA incluse

40 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

DEEPWATER NU-BOLT set NON-GRIP HDG 3"

  • Eriks:12688876
  • Manufacturer:NUB0571
  • Taille nominale du tube en mm:3" in
  • Diamètre de boulon:1/2" in
  • Largeur I‑Rod®:1" in

40,74 €/ Unitéhors TVA

49,30 €TVA incluse

80 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

DEEPWATER NU-BOLT set GRIP HDG 1", Bolt Ø 3/8"; I-rod largeur 1"

  • Eriks:12173388
  • Manufacturer:NUB0001
  • Taille nominale du tube en mm:1" in
  • Diamètre de boulon:3/8" in
  • Largeur I‑Rod®:1" in

23,91 €/ Unitéhors TVA

28,93 €TVA incluse

14 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

DEEPWATER NU-BOLT set GRIP HDG 1-1/4", Bolt Ø 3/8"; I-rod largeur 1"

  • Eriks:12173389
  • Manufacturer:NUB0013
  • Taille nominale du tube en mm:1 ¼" in
  • Diamètre de boulon:3/8" in
  • Largeur I‑Rod®:1" in

26,31 €/ Unitéhors TVA

31,84 €TVA incluse

15 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

DEEPWATER NU-BOLT set GRIP HDG 24"

  • Eriks:12173404
  • Manufacturer:NUB0011
  • Taille nominale du tube en mm:24" in
  • Diamètre de boulon:1" in
  • Largeur I‑Rod®:1 ½" in

324,11 €/ Unitéhors TVA

392,17 €TVA incluse

10 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

DEEPWATER NU-BOLT set GRIP HDG 16"

  • Eriks:12173401
  • Manufacturer:NUB0005
  • Taille nominale du tube en mm:16" in
  • Diamètre de boulon:7/8" in
  • Largeur I‑Rod®:1 ½" in

160,70 €/ Unitéhors TVA

194,45 €TVA incluse

15 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

DEEPWATER NU-BOLT set GRIP HDG 20"

  • Eriks:12173403
  • Manufacturer:NUB0101
  • Taille nominale du tube en mm:20" in
  • Diamètre de boulon:1" in
  • Largeur I‑Rod®:1 ½" in

245,76 €/ Unitéhors TVA

297,37 €TVA incluse

5 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

DEEPWATER NU-BOLT set GRIP HDG 3"

  • Eriks:12173393
  • Manufacturer:NUB0057
  • Taille nominale du tube en mm:3" in
  • Diamètre de boulon:1/2" in
  • Largeur I‑Rod®:1" in

34,95 €/ Unitéhors TVA

42,29 €TVA incluse

137 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

DEEPWATER NU-BOLT set GRIP HDG 2-1/2", Bolt Ø 1/2"; I-rod largeur 1"

  • Eriks:12173392
  • Manufacturer:NUB0017
  • Taille nominale du tube en mm:2 ½" in
  • Diamètre de boulon:1/2" in
  • Largeur I‑Rod®:1" in

34,16 €/ Unitéhors TVA

41,33 €TVA incluse

18 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

DEEPWATER NU-BOLT set GRIP HDG 1/2", Bolt Ø 1/4"; I-rod largeur 3/4"

  • Eriks:12173385
  • Manufacturer:NUB0045
  • Taille nominale du tube en mm:1/2" in
  • Diamètre de boulon:1/4" in
  • Largeur I‑Rod®:3/4" in

21,09 €/ Unitéhors TVA

25,52 €TVA incluse

83 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

DEEPWATER NU-BOLT set GRIP HDG 3/4", Bolt Ø 1/4"; I-rod largeur 3/4"

  • Eriks:12173386
  • Manufacturer:NUB0071
  • Taille nominale du tube en mm:3/4" in
  • Diamètre de boulon:1/4" in
  • Largeur I‑Rod®:3/4" in

21,09 €/ Unitéhors TVA

25,52 €TVA incluse

57 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

DEEPWATER NU-BOLT set NON-GRIP HDG 3/4", Bolt Ø 3/8"; I-rod largeur 1"

  • Eriks:12688849
  • Manufacturer:NUB0565
  • Taille nominale du tube en mm:3/4" in
  • Diamètre de boulon:3/8" in
  • Largeur I‑Rod®:1" in

26,86 €/ Unitéhors TVA

32,50 €TVA incluse

30 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

DEEPWATER NU-BOLT set NON-GRIP HDG 8"

  • Eriks:12688880
  • Manufacturer:NUB0574
  • Taille nominale du tube en mm:8" in
  • Diamètre de boulon:5/8" in
  • Largeur I‑Rod®:1" in

74,39 €/ Unitéhors TVA

90,01 €TVA incluse

38 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

DEEPWATER NU-BOLT set NON-GRIP HDG 2", Bolt Ø 3/8"; I-rod largeur 1"

  • Eriks:12688874
  • Manufacturer:NUB0569
  • Taille nominale du tube en mm:2" in
  • Diamètre de boulon:3/8" in
  • Largeur I‑Rod®:1" in

29,99 €/ Unitéhors TVA

36,29 €TVA incluse

56 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

DEEPWATER NU-BOLT set NON-GRIP HDG 2-1/2", Bolt Ø 1/2"; I-rod largeur 1"

  • Eriks:12688875
  • Manufacturer:NUB0570
  • Taille nominale du tube en mm:2 ½" in
  • Diamètre de boulon:1/2" in
  • Largeur I‑Rod®:1" in

38,99 €/ Unitéhors TVA

47,18 €TVA incluse

10 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

DEEPWATER NU-BOLT set NON-GRIP HDG 6"

  • Eriks:12688879
  • Manufacturer:NUB0560
  • Taille nominale du tube en mm:6" in
  • Diamètre de boulon:5/8" in
  • Largeur I‑Rod®:1" in

61,86 €/ Unitéhors TVA

74,85 €TVA incluse

35 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026